Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelheftregale (Grundregal) Stecksystem, Einseitige Nutzung, verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelheftregale (Grundregal) Stecksystem, Einseitige Nutzung, verzinkt
Pendelheftregale (Grundregal) Stecksystem, Einseitige Nutzung, verzinkt
Pendelheftregale (Grundregal) Stecksystem, Einseitige Nutzung, verzinkt
Pendelheftregale (Grundregal) Stecksystem, Einseitige Nutzung, verzinkt
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZG204010EL2
Herst.-Nr.:
     WA.HZG204010EL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Pendelheftregale (Grundregal) in Profi-Qualität mit 2 Fachböden und 6 Pendelstangen * Ohne Dekoration* Außenmaß: H = 2000/ B = 1000/ T = 400 mm, Einseitige Nutzung

Die Pendelstangen sind für System "Elba/Leitz" oder "Zippel" lieferbar, Pendelstangen können mit bis zu 40 Kg Belastet werden, bei gleichmässiger Belastung, Auch für Röntgenfilmtaschen lieferbar, System "Elba / Leitz" mit verstärkter Pendelstange (90 Kg) lieferbar. Bitte für die verstärkten Pendelstangen Anfragen. Auch als Schraubsystem Lieferbar. Ein und beidseitige Nutzung. Diese Pendelheftregale wurden speziell zur Archivierung von Pendelheftern konzipiert und bieten daher eine optimale Ausnutzung der Fachebenen.

Detailinformationen:

  • Pendelheftregale (Grundregal).
  • Fachlast: 40 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast bis 360 kg
  • Regalhöhen: 2000, 2350, 2700, 3000 mm;
  • Bodenbreiten 1000 mm,
  • Bodentiefe: 400 mm,
  • Regalaußenmaße: Grundregalbreite = Bodenbreite + 60 mm;
  • Anbauregalbreite = Bodenbreite + 10 mm;
  • Tiefe = Bodentiefe + 35 mm
  • Pendelstangen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar
  • Lieferbar in den Farben: Lichtgrau, oder verzinkt andere Fraben auf Anfrage
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Zubehör lieferbar. (höhere Feldlasten auf Anfrage)
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft.
  • 5 Jahre Garantie

  • Maße:
  • Höhe: 2000 mm
  • Breite:1000 mm
  • Tiefe: 400 mm
  • 2 Böden, 6 Pendelstangen
  • Feldlast 240 Kg,
  • Pendelstangenlast: 40 Kg,
  • System "Elba / Leitz",
  • Farbe: Stützen und Fachböden verzinkt
  • WA.HZG204010EL
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, grundregal h 2000 x b 1000 x t 400 mm, grund regal, grundregal 400 mm tief, WA.HZG204010EL, HZG204010EL, HKG204010EL, Pendelheftregale-Stecksystem, Grundfeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 300,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 366,42*
€ 436,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 359,62*
€ 427,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 351,45*
€ 418,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 344,41*
€ 409,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 300,07*
€ 357,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.