Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal (Grundregal), Lichtgrau, 5 Fachebenen, 400 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachbodenregal (Grundregal), Lichtgrau, 5 Fachebenen, 400 mm
Fachbodenregal (Grundregal), Lichtgrau, 5 Fachebenen, 400 mm
Fachbodenregal (Grundregal), Lichtgrau, 5 Fachebenen, 400 mm
Fachbodenregal (Grundregal), Lichtgrau, 5 Fachebenen, 400 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.HKG20410XL
Herst.-Nr.:
     WA.HKG20410XL
EAN/GTIN:
     4250676911490
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Fachbodenregal (Grundregal) in Profi-Qualität mit 5 Böden  * Ohne Dekoration*

Ein universell Einsetzbares Stabiles Fachbodenregal (Steckregal) für Ordnung auch im Lager und Werkstatt. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Das System basiert auf modularer Erweiterungsmöglichkeit der bestehenden Komponenten. Diagonalstreben und maßgenaue Einlegeböden gewährleisten eine hohe Stabilität. Der Rahmen ist und die Fachböden sind Lichtgrau.

Beschreibung und Abmessungen:

  • Fachbodenregal (Grundregal).
  • erhältliche Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm
  • erhältliche Gefachbreiten 1000, 1300 mm.
  • erhältliche Gefachtiefen: 300,400, 500, 600, 800 mm.
  • Regal Außenmaße: Grundregalbreite = Gefachbreite + 60 mm
  • Anbauregalbreite = Gefachbreite + 10 mm
  • Regaltiefe = Gefachtiefe + 35 mm
  • Bodenkante= 40 mm hoch
  • Gefachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
  • Längsstabilisierung durch Diagonalstreben.
  • Zusätzliche Gefachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich.
  • Höhere Feldlasten auf Anfrage.
  • Fachbodenregale Orion Plus bei gleicher Tiefe kombinierbar.
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft.
  • 5 Jahre Garantie

Grundregal für Flachbodenregale.

Maße:

  • Höhe: 2000 mm
  • Breite: 1000 mm
  • Tiefe: 300-800 mm
  • Fachebenen: 5
  • Fachbodenlast 150 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 1600 kg
  • WA.HKG20310XL
  • einseitige Nutzung
  • Farbe: Profile Lichtgrau, Böden Lichtgrau
WA.HKG20310XL 4250676911483 WA.HKG20410XL 4250676911490 WA.HKG20510XL 4250676911506 WA.HKG20610XL 4250676911513 WA.HKG20810XL 4250676911520
Weitere Suchbegriffe: grundregal l x t x h 1.850 x 800 x 2.000 mm, grund regal, grundregal tiefe 800mm, WA.HKG20310XL, HKG20310XL, Fachbodenregal, Steckregal Orion Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 237,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 290,79*
€ 346,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 285,31*
€ 339,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 274,73*
€ 326,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 272,95*
€ 324,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 237,99*
€ 283,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.