Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Fachbodenregal, H/B/T: 3000/1300/400 mm, Grundregal, Lichtgrau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Eck-Fachbodenregal, H/B/T: 3000/1300/400 mm, Grundregal, Lichtgrau
Eck-Fachbodenregal, H/B/T: 3000/1300/400 mm, Grundregal, Lichtgrau
Eck-Fachbodenregal, H/B/T: 3000/1300/400 mm, Grundregal, Lichtgrau
Eck-Fachbodenregal, H/B/T: 3000/1300/400 mm, Grundregal, Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     610-WA.HKE30413AXL
Herst.-Nr.:
     WA.HKE30413AXL
EAN/GTIN:
     4250676917713
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Eck-Fachbodenregal, H/B/T: 3000/1300/400 mm, Grundregal, Lichtgrau mit 2 x 7 Fachböden  * Ohne Dekoration*

Ein universell einsetzbares stabiles Fachbodenregal (Steckregal) für Ordnung im Lager, Werkstatt unsw.. Durch die Vermeidung des „toten Winkels“ können Raumecken zu 100% genutzt werden. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Das System basiert auf der modularer Erweiterungsmöglichkeit der bestehenden Komponenten. Fachböden und Profile lichtgrau RAL 7035. Hohe Stabilität der Fachbodenregale.

 

Beschreibung und Abmessungen:

  • Art.-Nr. WA.HKE30413AXL
  • Eck-Fachbodenregal (Grundregal).
  • Regalhöhen: 3000 mm,
  • Fachbreiten 2 x 1300 mm,
  • Fachtiefe: 400 mm,
  • Außenmaße: Breite1 = Gefachbreite + 60 mm,
  • Breite2 = Gefachbreite + Gefachtiefe +50 mm,
  • Regaltiefe = Gefachtiefe + 35 mm,
  • Bodenkante= 40 mm hoch,
  • Fachebenen im Abstand von 25 mm, schraublos höhenverstellbar.
  • Längsstabilisierung durch Diagonalstrebe und Aussteiftraversen.
  • Empfohlene Anbauregale für Eckregale hier
  • Höhere Feldlasten auf Anfrage.
  • Fachbodenregale Orion Plus bei gleicher Tiefe kombinierbar.

Außenmaße:
  • Höhe: 3000 mm
  • Breite 1 = 1330 mm
  • Breite 2 = 1750 mm
  • Tiefe: 435 mm
  • Fachebenen: 2 x 7
  • Fachbodenlast 125 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 900 kg
  • WA.HKE30513AXL
  • Farbe: Profile Lichtgrau, Böden Lichtgrau
  • Diagonalverband und Tiefenverbinder verzinkt
Weitere Suchbegriffe: grundregal 400 mm tief, grund regal, grundregal h 3000mm, WA.HKE30413AXL, HKE30413AXL, Eck-Fachbodenregal, Eckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.053,08*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1.053,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.213,38*
€ 1.443,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.212,94*
€ 1.443,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.153,44*
€ 1.372,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.111,06*
€ 1.322,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.053,08*
€ 1.253,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.