Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal mit 8 Ebenen, H/B/T: 2700/1060/335 mm, Anbauregal


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aktenregal mit 8 Ebenen, H/B/T: 2700/1060/335 mm, Anbauregal
Aktenregal mit 8 Ebenen, H/B/T: 2700/1060/335 mm, Anbauregal
Aktenregal mit 8 Ebenen, H/B/T: 2700/1060/335 mm, Anbauregal
Aktenregal mit 8 Ebenen, H/B/T: 2700/1060/335 mm, Anbauregal
Artikel-Nr.:
     610-WA.HKA27310EX
Herst.-Nr.:
     WA.HKA27310EX
EAN/GTIN:
     4250676901941
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  Aktenregal mit 8 Fachböden (Anbauregal), für einseitige Lagerung, lichtgrau * Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's.

Diese Aktenregale wurden speziell zur Archivierung von Aktenordnern konzipiert und bieten daher eine optimale Ausnutzung der Fachebenen. Durch die Anschlagkante der Fachböden, wird ein Durchschieben der Ordner verhindert. Für die einseitige Bedienung z.B. an  Wänden.  Ausführung mit Diagonalstreben.

Detailinformationen: WA.HKA27310EX
    • Aktenregal (Anbauregal), Stecksystem, zur einseitigen Einlagerung.
  • Außenmaße: H = 2.700 x B = 1.060 x T = 335 mm
  • Nutzmaße: H = 2.750 x B = 1.000 x T = 300 mm
  • Fachlast: 60 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast 550 bis 850 kg
  • Regalaußenmaße: Grundregalbreite = Bodenbreite + 60 mm;
  • Anbauregalbreite = Bodenbreite + 10 mm;
  • Tiefe = Bodentiefe + 35 mm
  • Kantungshöhe der Fachböden 25 mm
  • Fachböden im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar
  • Längsstabilisierung durch Diagonalstreben
  • Material: lichtgrau
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Zubehör lieferbar. (höhere Feldlasten auf Anfrage)
  • Stützrahmen (Profile)  auch in den Farben RAL 5010, RAL 7016 oder RAL 3004 erhältlich.
  •  
  • Diese Varianten sind mit höheren Kosten verbunden, bitte direkt anfragen.
  •  
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft.
  • 5 Jahre Garantie

Außenmaße:

  • Höhe: 2700mm
  • Breite:1060 mm
  • Tiefe: 335 mm
  • 8 Fachböden ( ohne Deckboden )
  • Ordnerkapazität: 96 Stück DIN A4
  • Fachlast: 60 kg
  • Feldlast: 550 kg
  • Farbe: Stützen und Fachböden lichtgrau
  • WA.HKA27310EX
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal anbau, aktenregal, aktenregal fachlast 60 kg, WA.HKA27310EX, Einseitig, Fachbodenregal, Anbaufeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 280,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 342,87*
€ 408,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 336,26*
€ 400,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 328,83*
€ 391,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 324,93*
€ 386,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 280,30*
€ 333,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.