Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal mit 6 Ebenen (AR) H/B/T: 2000/810/635 mm, Stecksystem


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aktenregal mit 6 Ebenen (AR) H/B/T: 2000/810/635 mm, Stecksystem
Aktenregal mit 6 Ebenen (AR) H/B/T: 2000/810/635 mm, Stecksystem
Aktenregal mit 6 Ebenen (AR) H/B/T: 2000/810/635 mm, Stecksystem
Artikel-Nr.:
     610-WA.HKA20607DA
Herst.-Nr.:
     WA.HKA20607DA
EAN/GTIN:
     4250676902146
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  Aktenregal mit 6 Fachböden (Anbauregal), für beidseitige Lagerung, lichtgrau * Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's.

Dieses Aktenregal oder auch Archivregal genannt, wurde speziell für die optimale Archivierung konzipiert. Die zweiseitige Bedienung des Aktenregals bietet daher eine optimale Ausnutzung der Fachebenen und ist gleichzeitig auch im Raum frei aufbaubar. Durch die Durchschubsicherung (Mittelanschlag) der Fachböden, wird ein Durchschieben der Ordner verhindert. Wir sind stolz das unsere Produkte in Deutschland gefertigt werden und wir dadurch einen wesendlichen besseren Service bieten können.

Detailinformationen:

WA.HKA20607DA

    • Aktenregal (Anbauregal), Stecksystem, zur zweiseitigen Einlagerung.
  • Außenmaße: H = 2.000 x B = 810 x T = 635 mm
  • Nutzmaße: H = 2.000 x B = 750 x T = 600 mm
  • Fachlast: 90 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast 650 kg
  • Regalaußenmaße: Grundregalbreite = Bodenbreite + 60 mm;
  • Anbauregalbreite = Bodenbreite + 10 mm;
  • Tiefe = Bodentiefe + 35 mm
  • Kantungshöhe der Fachböden 25 mm
  • Fachböden im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar
  • Längsstabilisierung durch Diagonalstreben
  • Material: lichtgrau
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Zubehör lieferbar. (höhere Feldlasten auf Anfrage)
  •  
  • Stützrahmen (Profile)  auch in den Farben RAL 5010, RAL 7016 oder RAL 3004 erhältlich.
  •  
  • Diese Varianten sind mit höheren Kosten verbunden, bitte direkt anfragen.
  •  
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft.
  • 5 Jahre Garantie
  •  
         

Außenmaße:

  • Höhe: 2000mm
  • Breite: 810 mm
  • Tiefe: 635 mm
  • 6 Fachböden ( ohne Deckboden )
  • Ordnerkapazität: 126 Stück DIN A4
  • Fachlast: 90 kg
  • Feldlast: 650 kg
  • Farbe: Stützen und Fachböden lichtgrau
  • WA.HKA20607DA
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal anbau, aktenregal, aktenregal mit 6 böden, WA.HZA20607DA, Zweiseitig, Fachbodenregal, Anbaufeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 360,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 435,18*
€ 517,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 422,85*
€ 503,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 412,56*
€ 490,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 397,80*
€ 473,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 360,33*
€ 428,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.