Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlasttisch elektrisch höhenverstellbar, B/T/H: 2000x750x700-1100 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schwerlasttisch elektrisch höhenverstellbar, B/T/H: 2000x750x700-1100 mm
Schwerlasttisch elektrisch höhenverstellbar, B/T/H: 2000x750x700-1100 mm
Schwerlasttisch elektrisch höhenverstellbar, B/T/H: 2000x750x700-1100 mm
Schwerlasttisch elektrisch höhenverstellbar, B/T/H: 2000x750x700-1100 mm
Schwerlasttisch elektrisch höhenverstellbar, B/T/H: 2000x750x700-1100 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.H03.20.50HV
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.H03.20.50HVS
EAN/GTIN:
     4050413010963
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlasttisch
Steck-Regal
Hydline-Schwerlasttisch, Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar Arbeitsplatte MDF 2000 x 750 x 50 mm, Tragkraft 350 kg

- ohne Dekoration -

Dieser Arbeitsplatz, der sich mittels einer Handkurbel oder elektrisch  in der Höhe verstellen läßt, gehört schon in den High-Tech Bereich für Werkstattausstattungen. Diese Schwerlasttische können individuell der Körpergröße Ihres Mitarbeiters angepasst werden. Dadurch schaffen Sie optimale Arbeitsbedingungen als Sitz- und Stehplatz aus Sicht der Ergonomie am Arbeitsplatz. Mit der massiven MDF Arbeitsplatte 2000 x 750 x 50 mm, haben Sie eine unverwüstliche Arbeitsunterlage, auf der auch grobe Arbeiten ohne Probleme durchführen lassen. Diese Arbeitsplatzsystem ist wie die meisten Systeme von bedrunka+hirth modular aufgebaut und lassen sich in jede Richtung erweitern und kombinieren. Wir liefern alle Erweiterungen und Zubehörteile. Lassen Sie sich durch unsere Experten beraten und Angebote unterbreiten. Diese Hydline Serie wurde schon oft bei Umstrukturierungen oder Erweiterungen als Montagestraßen von Firmen gewählt.

Beschreibung:

  • Art.-Nr. WA.H03.20.50HVS
  • höhenverstellbarer Schwerlasttisch 700 -1100
  • mit Gestell- und Tischplatte.
  • hydraulisch mit elektrischer Steuerung höhenverstellbar
  • Maximale Tragkraft 600 kg
  • Platte: MDF Platte 2000 x 750 x 50 mm
Merkmale:
  • Stufenlose Höhenverstellung des Antriebes
  • Sehr große Kräfte und Drehmomente
  • Sicher und schnell wirkender Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventil
  • Hohe Leistungsdichte im Vergleich zu Elektromotoren
  • Realisierung parallel arbeitender linearer Antriebselemente
  • Hohe Lebensdauer durch den hydraulischen Antrieb
  • Hohe Stellgenauigkeit
  • Gleichförmige Bewegung
Weitere Merkmale im Überblick
  • Nachrüstbar: mit Multiwand-Aufbau oder Stativ und optionales Zubehör wie Fußschalter
  • Energie: Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie und Druckluft
  • Gestellbreiten: 1500 und 2000 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 15 mm/s ohne Last
  • Arbeitshöhe ohne Platte: 705 - 1100 mm, Hub 450 mm
  • Höhenverstellung: 2 verschiedene Arten, Kurbelverstellung oder elektrische Höhenverstellung
  • Gestellausführung: H-Fuß
  • Tragkraft: mit Kurbel 350 kg, elektrisch 600 kg (bei gleichmäßiger Belastung), je nach Höhenverstellung

Hydline - Der schnelle unter den Starken

Mit 15 mm/s bewegt sich der Schwerlasttisch hydline auf Ihre gewünschte Arbeitshöhe. Doch nicht nur schnell, auch stark ist dieser Tisch. Bis zu 600 kg trägt der Hydline mit elektrischer Höhenverstellung. Durch den hydraulischen Antrieb erreicht er eine hohe Lebensdauer und bleibt Ihnen lange treu.

* Lieferung per Spedition!


Breite (mm): 2000
Tiefe (mm): 750
Höhe (mm): 700 -1100

Maximale Tragkraft elektrisch 600 kg

Tischplatte MDF 50 mm stark

Optional 40 mm Tischplatte (Multiplex oder MDF)

Alle Schwerlasttische sind in den Standard RAL Farben ohne Aufpreis erhältlich

Weitere Suchbegriffe: Steckregal, anbauregal, WA.H03.20.50HVS, H03.20.50HVS, Hydline, verstellbar
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 155,49*
€ 201,81*
Lager 610
26 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 3.379,78*
€ 3.705,95*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3.705,95*
€ 4.410,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 3.652,32*
€ 4.346,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3.497,29*
€ 4.161,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3.422,89*
€ 4.073,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3.379,78*
€ 4.021,94
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3.379,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.