Hydline-Schwerlasttisch 1500, elektrisch höhenverstellbar 1500 x 750 x 50 mm, Tragkraft 650 kg
- ohne Dekoration -
Dieser Arbeitsplatz, der sich mittels elektrischr Stellmotoren in der Höhe verstellen läßt, gehört schon in den High-Tech Bereich für Werkstattausstattungen. Diese Schwerlasttische können individuell der Körpergröße Ihres Mitarbeiters angepasst werden. Dadurch schaffen Sie optimale Arbeitsbedingungen als Sitz- und Stehplatz aus Sicht der Ergonomie am Arbeitsplatz. Mit der massiven MDF Arbeitsplatte 1500 x 750 x 50 mm, haben Sie eine unverwüstliche Arbeitsunterlage, auf der auch grobe Arbeiten ohne Probleme durchführen lassen. Dieses Arbeitsplatzsystem ist wie die meisten Systeme modular aufgebaut und lassen sich in jede Richtung erweitern und kombinieren. Wir liefern alle Erweiterungen und Zubehörteile. Lassen Sie sich durch unsere Experten beraten und Angebote unterbreiten. Diese Hydline Serie wurde schon oft bei Umstrukturierungen oder Erweiterungen als Montagestraßen von Firmen gewählt.
Beschreibung: WA.H03.15.50HVS
Merkmale:
- Stufenlose Höhenverstellung des Antriebes
- Aufnahme von großen Kräften - Maximale Tragkraft bei gleichmäßiger Belastung 600 kg
- Stufenlose Höhenverstellung des Schwerlasttisch 700-1100 mm
- Paralell arbeitende lineare Antriebselemente
- Hohe Lebensdauer
- Sicher und schnell wirkender Durchm.œberlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventil
- Stellfüße für Niveauausgleich. Tischplatte 50 mm.
- Tischhöhe elektrisch (Motor) mit elektrischer Steuerung verstellbar
- Gleichförmiger Bewegungsablauf dadurch hohe Stellgenauigkeit
- Platte: MDF-HPL Platte 1500 x 750 x 50 mm
* Lieferung per Spedition!
Der Schwerlasttisch ist nicht genau das, wonach Sie gesucht haben? Entdecken Sie auch unsere weiteren Angebote aus dem Bereich "Werkbänke / Schwerlasttische", wie den Schwerlasttisch Hydline - 1500mm und viele weitere Werkbänke für die unterschiedlichsten Ansprüche.
Breite (mm): 1500
Tiefe (mm): 750
Höhe (mm): 1100
Maximale Tragkraft elektrisch 600 kg
Tischplatte Multiplex 50 mm stark
Optional 40 mm Tischplatte (Multiplex)
Alle Schwerlasttische sind in den Standard RAL Farben ohne Aufpreis erhältlich
Auf Wunsch eigenes Logo. Preis auf Anfrage.