Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Garagenregal mit Arbeitsplatte, Lochwand, H = 2000 x B = 1060 x T = 63


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Werkstatt-Garagenregal mit Arbeitsplatte, Lochwand, H = 2000 x B = 1060 x T = 63
Werkstatt-Garagenregal mit Arbeitsplatte, Lochwand, H = 2000 x B = 1060 x T = 63
Werkstatt-Garagenregal mit Arbeitsplatte, Lochwand, H = 2000 x B = 1060 x T = 63
Artikel-Nr.:
     610-WA.99.HZG20610AL-21
Herst.-Nr.:
     WA.99.HZG20610AL-21
EAN/GTIN:
     4250676932624
Suchbegriffe:
WA.99.HZG20610AL-21
Garagenregal
Kellerregal
Werkstattregal
Werkstatt-Garagenregal mit Arbeitsplatte und Lochwand,

* Ohne Dekoration*

Das robuste Industrieregal  und Spezialregal wurde speziell für Garagen, Arbeitsräume, Kellerräume und Werkstatträume entwickelt wo wenig Platz vorhanden ist, aber alles untergebracht werden soll. Arbeitsplatz und Lagerplatz in einem. 

Ein Spezialregal das in keiner Garage, Abstellraum, Werkstattraum oder Keller fehlen darf!

Detailinformationen: WA.99.HZG20610AL-21

  • Werkstattregal Variante 1
  • Fachlast: 125 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast bis 600 kg
  • Regalhöhe: 2000 mm;
  • Bodenbreite 1060 mm.
  • Bodentiefe: 635 mm
  • 3 Stahlfachböden verzinkt
  • 2 Stück Fachteiler füreistehend mit Klemmfuß
  • Höhenverstellbare Fachebenen im Raster von 25 mm
  • 1 Fachebene - Arbeitsplatte Buche Multiplex
  • 1 Lochwandplatte in der Regalrückseite mit Quadratlochung
  • Farbe: verzinkt
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Weiteres Zubehör (Fachböden etc.) auf Anfürage
  • Gefertigt in Deutschland

Außenmaße:
  • Höhe: 2000 mm, Breite: 1060 mm, Tiefe: 635 mm
Nutzmaße:
  • Höhe: 2000 mm, Breite: 950 mm, Tiefe; 600 mm
  • Fachbodenlast 125 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 600 Kg
Maße der Lochwand:
  • Höhe: 600 mm, Breite: 1000 mm
  • Lochung: 10 x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Fachbodenregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 522,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 611,75*
€ 727,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 607,30*
€ 722,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 599,57*
€ 713,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 577,16*
€ 686,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 522,69*
€ 622,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.