Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank - Packtisch, 900 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Werkbank - Packtisch, 900 mm
Werkbank - Packtisch, 900 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.99-BT-4900
Hersteller:
     Simon Rack
Herst.-Nr.:
     WA.99-BT-4900
EAN/GTIN:
     4250676932754
Suchbegriffe:
Packplatz
Packplätze
Packtisch
Packtische
Werkbank - Packtisch mit Stange für Pack- und Stretchfolie

Beschreibung:

  • Art.-Nr. WA.99-BT-4900
  • Werkbank - Packtisch
  • Außenmaß: B = 900 x T = 750 x H = 1440 mm
  • 2 Ständerebenen aus Stahlblech verzinkt mit MDF-Werkbankplatten
  • Stecksystem
  • Arbeitsplatte aus MDF (16 mm)
  • Packtisch wird zerlegt angeliefert (Montagezeit ca. 15 min.)
  • Packtisch wird ohne Dekomaterial geliefert

 

Entdecken Sie auch die weiteren Packtische aus unserem Angebot!


Gewicht: 32 kg
Breite (mm): 900
Tiefe (mm): 750
Höhe (mm): 1440

MDF-Platten

Gesamttragkraft: 400 kg (bei gleichmäßiger Belastung)

Unterer halber Fachboden: 200 kg (bei gleichmäßiger Belastung)

Weitere Suchbegriffe: Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, packplatz, WA.99-BT-4900, Werkbank, Packtisch mit Stange, Packtisch verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 191,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 235,97*
€ 280,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 232,38*
€ 276,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 222,57*
€ 264,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 219,96*
€ 261,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 191,14*
€ 227,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.