Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch mit 4 Ebenen 1500 mm breit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Arbeitstisch mit 4 Ebenen 1500 mm breit
Arbeitstisch mit 4 Ebenen 1500 mm breit
Artikel-Nr.:
     610-WA.99-BT-11500
Hersteller:
     Simon Rack
Herst.-Nr.:
     WA.99-BT-11500
EAN/GTIN:
     4250676932808
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Packplatz
Packplätze
Werkbank - Arbeitstisch mit 4 Fachebenen

Beschreibung: WA.99-BT-11500

  • Werkbank - Arbeitstisch
  • Außenmaß: B = 1500 x T = 750/300 x H = 840/1440 mm
  • Ständerprofile aus Stahlblech verzinkt
  • Ablageboden mit Stahlblechprofilen und MDF-Platten 16 mm stark
  • Stecksystem
  • Arbeitstisch wird zerlegt angeliefert (Montagezeit ca. 12 min.)
  • Arbeitstisch wird ohne Dekomaterial geliefert

Gewicht: 55,28 kg
Breite (mm): 1500
Tiefe (mm): 750/300
Höhe (mm): 840/1440

MDF-Platten

Gesamttragkraft: 600 kg (bei gleichmäßiger Belastung)

Obere Ablegeböden: 55 kg

Unterer halber Fachboden: 200 kg (bei gleichmäßiger Belastung)

Weitere Suchbegriffe: Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packplatz, WA.99-BT-11500, Werkbank, Packtisch verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 271,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 329,63*
€ 392,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 326,18*
€ 388,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 311,04*
€ 370,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 307,28*
€ 365,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 271,80*
€ 323,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.