Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkanister Profi 10 L, natur mit UV-Schutz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wasserkanister Profi 10 L, natur mit UV-Schutz
Wasserkanister Profi 10 L, natur mit UV-Schutz
Wasserkanister Profi 10 L, natur mit UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     610-WA.816500
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     WA.816500
EAN/GTIN:
     4007228816501
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Lebensmittelkanister
hünersdorff wasserkanister 12l
Wasser-Kanister Profi 12L, natur in stabiler Ausführung für vielseitige Einsatzzwecke in Beruf und Freizeit aus lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE)

Beschreibung:

  • Art.-Nr. WA. 816500
  • UV-Schutz für lange Lebensdauer
  • besonders für Trinkwasser und Lebensmittel geeignet
  • platzsparend stapelbar
  • mit im Kanisterkörper integriertem Ablasshahn mit Breitgewinde Art.-Nr. 550100
  • mit transparenter PE-Folie zum Schutz des Ablasshahnes
  • blaue Verschraubung Ø 65mm ZU-232802
  • mit Gewindestopfen und Breitgewinde 22 mm auf Schmalseite
  • separates Zubehör: Auslaufrohr Art.-Nr. 819510 blau, Länge 220 mm, Zwischenstück Art.-Nr. 525400, Eckventile mit Rohrgewinde Art.-Nr. 520300+520800, Eckventile mit Breitgewinde Art.-Nr. 520100+520700, Stopfen ZU-526300, Ablasshahn mit Breitgewinde Art.-Nr. 550100
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 48mm
  • t=Tiefe=165 mm     b=Breite=350 mm      h=Höhe=310 mm
  • Gewicht 1,02 kg

Tiefe: 1655 mm
Breite: 350 mm
Höhe: 310 mm
Gewicht: 1.02 kg

w = Innen-Ø der Füllöffnung = 48mm

Weitere Suchbegriffe: lebensmittelkanister, lebensmittelkanister 12l, WA.816500, 816500, Kanister, Transport-Kanister
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 18,90*
ab € 16,27*
€ 22,98*
Lager 610
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 16,48*
€ 23,23*
22 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 12,95*
ab € 21,774*
€ 28,164*
9 Tage
88
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 21,71*
€ 30,42*
1 Tag
104
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 23,72*
€ 33,51*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,23*
€ 27,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,19*
€ 27,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,89*
€ 26,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,86*
€ 24,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,28*
€ 24,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,48*
€ 19,61
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.