| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.5071268019 Herst.-Nr.: WA.5071268019 EAN/GTIN: 4042545101305 |
| |
|
| | |
| Werkzeugtasche Favorit aus Rindleder in Industriequalität AKTION 2017 Die Werkzeugtasche aus Rindseder ist eine qualitativ sehr hochwertiges Produkt. Die in handwerklicher Tradition hergestellte Werkzeugtasche ist für den Profi Einsatz entwickelt worden. Beschreibung: - Artikel-Nr. : WA.5071268019
- Werkzeugtasche aus Rindsleder
- Hochwertiges Rindleder
- große Produktvielfalt
- In handwerklicher Tradition hergestellt
- Stark vernäht und versenkt
- Qualitätsschlösser
- Hochwertige Beschläge
- Ergonomischer Griff
Ausstattung: - Aufklappbare Vorderwand
- Alu-Kantenschutz
- 18 verstellbare Werkzeughalterungen an Vorder- und Rückwand
- 8 feste Werkzeugschlaufen an den Seitenwänden
- verzinkte Stahlblechbodenwanne
- 2 Trageringe
- 2 Steckschlösser
** Werkzeugkoffer ist ohne Werkzeuginhalt ** Innenmaße: 470 x 160 x 310 mm Material: Rindleder Gewicht: 3,4 kg Getestet bis 20 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WA.5071268019, 5071268019, Rindleder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,37* | € 142,41* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,82* | € 142,55* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 124,15* | € 189,94* | | | | Lager 610 | | | | | | € 12,50* | ab € 162,98* | € 198,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|