| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hep5071268019 Herst.-Nr.: 5071268019 EAN/GTIN: 4042545101305 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Made in Germany und EU
- in handwerklicher Tradition hergestellt
- grosse Produktvielfalt
- hochwertiges Material
- Qualitätsschlösser
- hochwertige Beschläge
- ergonomischer Griff
- belastbar bis 20 kg
Ausstattung: - aufklappbare Vorderwand
- 18 verstellbare Werkzeughalterungen an Vorder- und Rückwand
- 8 feste Werkzeugschlaufen an den Seitenwänden
- Alukantenschutz
- verzinkte Stahlblechbodenwanne
- Trageringe
- 2 Steckschlösser
Weitere Informationen: | | Breite: | 160 mm | Farbe: | schwarz | Fassungsvermögen: | 23 Liter | Gewicht: | 3,4 kg | Höhe: | 310 mm | Länge: | 470 mm | Material: | Rindleder | Typ: | Werkzeugtasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hepco werkzeugtasche, Hepco & Becker, Installateurtasche, Kombitasche, Rolltasche, Rucksack, Universaltasche, Werkzeugrucksack |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,84* | € 141,96* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,17* | € 142,10* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 124,19* | € 189,43* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 162,78* | € 198,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|