Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Greece, 160 x 80 cm, elektrisch höhenverstellbar, Birke


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schreibtisch Greece, 160 x 80 cm, elektrisch höhenverstellbar, Birke
Schreibtisch Greece, 160 x 80 cm, elektrisch höhenverstellbar, Birke
Schreibtisch Greece, 160 x 80 cm, elektrisch höhenverstellbar, Birke
Artikel-Nr.:
     610-WA.501-722-508
Herst.-Nr.:
     WA.501-722-508
EAN/GTIN:
     4250676936189
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch GREECE - rechteckig 1600 x 800 mm mit Memory-Schalter für elektrischer Höhenverstellung nicht verkettbarer Schreibtisch B/T: 1600 x 800 mm, elektrisch höhenverstellbar Bürotisch der GREECE-Serie als Mehrzwecktische von Wachter Ihrem Experten für Betriebseinrichtungen.

- ohne Dekoration -

Die Schreibtisch Serie GREECE besticht durch seine extrem hohe Seitenstabilität von unserer speziellen Gestell-Konstruktion. Diese Bürotische haben Standardmaße und zeichnen sich durch eine Vielzahl von Variationen aus. Die unter der 25 mm starken Tischplatte angebrachte U-Traverse gibt hohe Stabilität, dadurch leichter und schneller Aufbau durch unsere Vormontage. Sehr angenehmer Geräuschpegel durch hochwertige Motoren. Die Nivellierfüße dienen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Filzgleiter schützen den Boden vor Kratzern. Softanschlag oben wie unten, bietet ein angenehmes Gefühl beim verstellen des Tisches. Die werkseitig montierten Kabelklemmen sorgen für Kabel-Ordnung.  Die Garantie beträgt 5 Jahre.

 

  • Schreibtisch GREECE, 160 x 80 cm
  • elektrische Höhenverstellung 650- 1250 mm
  • Bedienteil Komfort mit Memory
  • Platte: nach Auswahl
  • 25 mm dick
  • 2 mm ABS-Kante
  • 2 Motoren in den Säulen integriert (2 Motoren)
  • Schuko-Stecker
  • T-Gestell äußerst stabil in Platin
  • Tischplatte: Rechteckform in Birkenoptik
  • Rahmengestell in platin/lichtgrau
  • Stahlrahmen unter der Tischplatte montiert
  • mit abklappbarem Gestell/Kabelwanne
  • Hubgeschwindigkeit ca. 35 mm/sek
  • Nutzlast: 80 kg dynamisch, 125 kg statisch
  • Höhenjustierung +/- 5 mm
  • Anlieferzustand: zerlegt, einfache Montage durch Vormontage
  • Weitere Ausführungen und Maße möglich
  • Traglast 125 kg

* Speditionsartikel wird mit Spedition angeliefert!


Technische Details:

Breite (mm): 1600
Tiefe (mm): 800
Höhe (mm): 650- 1250

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 726,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 726,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 840,59*
€ 1.000,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 828,41*
€ 985,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 797,66*
€ 949,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 770,24*
€ 916,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 726,42*
€ 864,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.