Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten aus Metall, 5-teilig,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkasten aus Metall, 5-teilig,
Werkzeugkasten aus Metall, 5-teilig,
Werkzeugkasten aus Metall, 5-teilig,
Werkzeugkasten aus Metall, 5-teilig,
Artikel-Nr.:
     610-WA.490611
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     WA.490611
EAN/GTIN:
     4005187906110
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
allit metall-werkzeugkasten
Allit Werkzeugkasten McPlus 5-teilig

Trotz kompakter Abmessungen bietet der Werkzeugkasten aus Metall größtmögliches Volumen und Stauraum. 

Restposten

 

Beschreibung:

  • Allit Werkzeugkasten Metall McPlus 5/47
  • Art.-Nr. WA.490611
  •    4 ausziehbare Fächer, gerundete Kanten
         Stabiler Doppelgriff: bequem zu tragen
         Mit handelsüblichem Vorhängeschloss abschließbar
         Pulverbeschichtet mit Hammerschlagoptik
        Farbe:   blau
      Material:   Stahlblech, mind. 0,5 mm +/-0,05 mm, hammerschlag blau

  • Außenmaße:   450 x 220 x 220 mm
      Fächermaße:   Feste Fächer    2x  200 x 95 x 45 mm    2x  400 x 75 x 45 mm    1x  400 x 155 x 105 mm    1x  400 x 95 x 45 mm

 

Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, werkzeugbox stahlblech, WA.490611, McPlus Metall 5/47, 490611
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 27,25*
€ 37,74*
Lager 610
unbekannt
€ 6,90*
ab € 30,82*
€ 40,75*
6 Tage
17
Frei Haus
ab € 66,58*
€ 82,73*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.