Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten,HxBxT 220x450x220mm,6 Fächer,Stahl,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141399
141399
Artikel-Nr.:
     711-141399
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     490611
EAN/GTIN:
     4005187906110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
allit metall-werkzeugkasten
Werkzeugkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 220 x 450 x 220 mm
  • Ausstattung: 6 Fächer
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau
  • mit Bügelgriff

Suchbegriffe:
Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbehälter, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer, Werkzeugbox, Allzweckkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
McPlus
Werkzeugbereitstellung:
Kasten
Behältertyp:
Werkzeugkasten
inkl. Werkzeug:
nein
Höhe:
220 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
220 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
6 Fächer
Deckel:
ja
Tragevorrichtung:
Bügelgriff
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
3.53 kg
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, werkzeugbox stahlblech, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbehälter, Werkzeugkoffer, Allzweckkoffer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 27,47*
€ 37,18*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 30,77*
€ 40,72*
€ 3,50*
ab € 38,12*
€ 50,39*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 66,80*
€ 84,90*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.