| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.476138 Herst.-Nr.: WA.476138 EAN/GTIN: 4005187761382 |
| |
|
| | |
| McPlus Mobile ›P24‹ AB - Werkzeugkoffer mit integriertem Trolley Der großvolumige Werkzeugkoffer mit integriertem Trolley für den preisbewußten Hobby-Handwerker mit Features eines Profi-Werkzeugkoffers. Die optimale Lösung für unterwegs. Beschreibung: WA.476138 Werkzeugkoffer mit integriertem Trolley
Entnehmbarer Trageeinsatz für Werkzeug 2 Sortimentskästen für Kleinteile im Deckel integriert 2-teilige Kofferkombination mit Trolley Großvolumiger Stauraum Stabile Verbindung von Ober- und Unterteil Farbe: schwarz / gelb Werkzeugkoffer-Set Außenmaße: 465 x 265 x 620 mm Nutzmaße: 400 x 190 x 170 mm Fächermaße: Feste Fächer im Deckel 2x 80 x 58 x 40 mm 4x 80 x 50 x 40 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, sortierkasten allit, sortierkasten, WA.476300, McPlus, PP, Werkzeugkoffer mit integriertem Trolley, 476138 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 46,08* | € 62,04* | | | | Lager 610 | | | | | | € 8,90* | ab € 52,39* | € 67,52* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 59,84* | € 73,79* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,41* | € 86,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|