| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.420004 Herst.-Nr.: WA.420004 EAN/GTIN: 4005187200041 |
| |
|
| | |
| Aluminiumbox, AluPlus Box >S< 70, silber in Top-Qualität B/T/H: 595 x 400 x 375 mm Stabile Aluminiumboxen mit stapelfähigem Rand in vernünftigem Qualitäts- und Preisverhältnis. Die intelligente Lösung für Transport und Aufbewahrung im Handwerk, in der Industrie und im Privatbereich. Hochwertige Aluminiumboxen für Lagerung, Logistik, Freizeit und vieles mehr! -ohne Inhalt, Dekoration und Zylinderschloss- Detail Informationen: - Art.-Nr. WA.420004
- Aluminiumbox, AluPlus Box >S< 70, silber
- Außenmaß: B/T/H 595 x 400 x 375 mm
- Innenmaß: B/T/H 550 x 345 x 355 mm
- Material: Aluminium Wanddicke 0,8 mm
- Leichtes, sehr stabiles Gehäuse mit Federfallgriffen und Spannbügelverschlüssen
- Temperatur- und witterungsbeständig, korrosionsfrei und spritzwassergeschützt
- Verschlüsse mit Bohrungen für Zylinder-, Vorhängeschlösser oder für Plombenverschluss (Zylinderschloss als Zubehör lieferbar)
- Verstärkter Boden: zusätzliche Stabilität
Ähnliche Aluminiumboxen "AluPlus" - WA.420002 Aluminiumbox, AluPlus Box >S< 29, silber (435 x 335 x 265 mm)
- WA.420003 Aluminiumbox, AluPlus Box >S< 47, silber (585 x 385 x 265 mm)
- WA.420005 Aluminiumbox, AluPlus Box >S< 90, silber (780 x 385 x 375 mm)
- WA.420006 Aluminiumbox, AluPlus Box >S< 140, silber (910 x 495 x 375 mm)
Zubehör für Aluminiumbox "AluPlus" - WA.420012 Zylinderschloss für AluPlus Box, 2 Stück
Außenmaß: B/T/H 595 x 400 x 375 mm Innenmaß: B/T/H 550 x 345 x 355 mm Farbe: silber Material: Aluminium Wanddicke 0,8 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| |