Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine Stapelkarre, Luftreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleine Stapelkarre, Luftreifen
Kleine Stapelkarre, Luftreifen
Artikel-Nr.:
     610-WA.20-9842
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     WA.20-9842
EAN/GTIN:
     4250448505322
Suchbegriffe:
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Kleine Stapelkarre, Luftreifen

Die Kleine Stapelkarre ist aus einer stabil geschweißten Rundrohr- und Stahlkonstruktion. Die Stapelkarre ist in RAL 5010 (enzianblau) pulverbeschichtet und hat dadurch eine weitgehend kratz- und stoßfeste Oberfläche. Die Handgriffe aller Sack- und Stapelkarren sind serienmäßig mit Handschutzgriffen gemäß DIN EN 1757-3 ausgerüstet. Die Schaufel ist aus 4 mm starkem Stahlblech. Die Stapelkarre ist wahlweise mit Vollgummi- oder Lufträder (Ø 250x60 mm bzw. Ø 260x85 mm) lieferbar.

 

Beschreibung:

  • Artikel-Nr. WA.20-9842
  • Fest verschweißt
  • Robust und langlebig
  • Für den ergonomischen Transport von Kisten, Paketen, Kühlschränke ...

Maße:
  • Eigengewicht [kg] 11,5
  • Tragkraft [kg] 200
  • Schiebegriffhöhe [mm] 1200
  • Schaufelbreite [mm] 300
  • Schaufeltiefe [mm] 225
  • Außenmaße LxB [mm] 530x510
  • Raddurchmesser [mm] 260x85
  • Radmaterial Luft
    Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, rollcart kistenkarre, WA.20-9842, 20-9842, Transportkarre, Paketkarre Transportgeräte
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,95*
    ab € 120,26*
    € 146,10*
    29 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 127,06*
    € 154,79*
    Lager 610
    18 Tage
    unbekannt
    € 12,50*
    ab € 141,43*
    € 170,81*
    Frei Haus
    ab € 149,22*
    € 180,37*
    5 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 133,59*
    € 195,42*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 610
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 170,81*
    € 203,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 168,59*
    € 200,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 159,82*
    € 190,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 153,70*
    € 182,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 141,43*
    € 168,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 610
    Versand: Lager 610
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 8,90*
    ab € 150,00*
    € 12,50*
    ab € 700,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rollcart Transportsysteme
    01-GPO/260
    ab € 33,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.