Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Transport-Stapelkasten Serie VTK 400/270-1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schwerlast-Transport-Stapelkasten Serie VTK 400/270-1
Schwerlast-Transport-Stapelkasten Serie VTK 400/270-1
Schwerlast-Transport-Stapelkasten Serie VTK 400/270-1
Schwerlast-Transport-Stapelkasten Serie VTK 400/270-1
Artikel-Nr.:
     610-WA.174000212
Herst.-Nr.:
     WA.174000212
EAN/GTIN:
     4031022031051
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Schwerlast-Transport-Stapelkasten VTK 400/270-1 Unsere "Schwerlast-Transport-Stapelkästen der Serie VTK 400" können Sie sehr leicht auf- und ineinander stapeln. Hiermit erleichtern Sie sich die Arbeit und sparen außerdem noch Platz. Die Schwerlast-Transport-Stapelkästen sind aus Polypropylen und daher sehr stabil.

Lieferbar in den Farben: Rot, Blau, Grün

Standardfarbe Blau (ohne Auswahl)

Beschreibung: WA.174000212

  • Schwerlast-Transport-Stapelkasten
  • Serie VTK 400 aus Polypropylen
  • Farbe nach Auswahl
  • Lebensmittelecht
  • Wände durchbrochen und Boden geschlossen
  • Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +90 °C
  • Beständig gegen öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
  • Großes Volumen durch optimierte Seitenwandkonstruktion
  • Hoch belastbar sowie für Rollenbahnen geeignet
  • Belastung pro Kasten 40 kg
  • Belastung im Stapel 500 kg
  • Halterung für Belege auf allen 4 Seiten
  • Griffe an den Stirnseiten
  • Lebensmittelecht
  • Rippenboden, dadurch mehr Stabilität
  •  
  • Lieferbar in den Farben: Rot, Blau und Grün

Maße außen:

  • Länge 400 mm
  • Breite 300 mm
  • Höhe 270 mm

Maße innen:

  • Länge 360 mm
  • Breite 260 mm
  • Höhe 250 mm
VE = 4 Stück

WA.174000212 Blau

WA.174000211 Rot

WA.174000213 Grün

Erhältlich in den Farben Blau, Rot, Grün 
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 610
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 44,45*
€ 57,58*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 47,62*
€ 62,89*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,79*
€ 72,86*
15 Tage
16
pro Paket
Frei Haus
ab € 72,24*
€ 88,86*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 83,10*
€ 101,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,58*
€ 68,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,25*
€ 65,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,72*
€ 62,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,43*
€ 61,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,54*
€ 60,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,45*
€ 52,90
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 11,1125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 01
ab € 15,38*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 02
ab € 15,40*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 03
ab € 15,43*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 04
ab € 15,42*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 05
ab € 15,43*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 01
ab € 29,23*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 10 03
ab € 29,05*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 04
ab € 29,19*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 05
ab € 29,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 06
ab € 24,38*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 02
ab € 18,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 04
ab € 18,53*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 05
ab € 18,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 03
ab € 18,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 18,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.