Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinsatz Metalleinteilung 31-teilig BLH 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladeneinsatz Metalleinteilung 31-teilig BLH 150 mm
Schubladeneinsatz Metalleinteilung 31-teilig BLH 150 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.172BLH150
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.172BLH150
EAN/GTIN:
     4050413046610
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladeneinsatz - Metalleinteilung 31-teilig für Schubladen mit einem Innnenmaß von B = 900 x T = 600 mm Metalleinteilungselemente aus verzinktem Qualitätsblech

 

Detail - Informationen 

  • Artikel-Nr.: WA.172BLH150
  • Schubladeneinsatz - Metalleinteilung 31-teilig, Blendenhöhe 150 mm
  • geeignet für Schubladen mit einem Innenmaß von B = 900 x T = 600 mm
  • bestehend aus
  • 7 x Mittelfachschienen (MF) 600 mm
  • 6 x Trennwände (TW) 75 mm
  • 9 x Trennwände (TW) 100 mm
  • 9 x Trennwände (TW) 150 mm
  • Metalleinteilungselemente aus Qualitätsfeinblech
  • Metalleinteilungen verzinkt
  • Feinunterteilung im Raster von 25 : 25


Weitere Schubladeneinteilungen für die Blendenhöhe 150 mm

  • WA.153BLH150A Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 20-teilig)
  • WA.155BLH150 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 5-teilig)
  • WA.171BLH150 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 24-teilig)
  • WA.161BLH150 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 29-teilig)
  • WA.166BLH150 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 10-teilig)
  • WA.170BLH150 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 15-teilig)

Die Metallfacheinteilungen aus verzinktem Blech können im Raster von 25 mm in die geschlitzten Wände der Schubladen gesteckt werden.


  • 7 x Mittelfachschienen (MF) 600 mm
  • 6 x Trennwände (TW) 75 mm
  • 9 x Trennwände (TW) 100 mm
  • 9 x Trennwände (TW) 150 mm
  • Für Blendenhöhe 150 mm
  • Breite (mm): 900
  • Tiefe (mm):  600
  • Höhe (mm):  150
  • Material: ABS
  • Farbe: rot
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, WA.172BLH150, 172BLH150, Einteilungsmaterial, Zubehör, Schubladenzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 87,93*
€ 124,55*
Lager 610
17 Tage
unbekannt
€ 8,90*
ab € 113,04*
€ 145,58*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,58*
€ 173,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.