Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Transport-Stapelkasten Serie VTK 600/210-0, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schwerlast-Transport-Stapelkasten Serie VTK 600/210-0, 2 Stück
Schwerlast-Transport-Stapelkasten Serie VTK 600/210-0, 2 Stück
Schwerlast-Transport-Stapelkasten Serie VTK 600/210-0, 2 Stück
Schwerlast-Transport-Stapelkasten Serie VTK 600/210-0, 2 Stück
Schwerlast-Transport-Stapelkasten Serie VTK 600/210-0, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     610-WA.171210202
Herst.-Nr.:
     WA.171210202
EAN/GTIN:
     4031022030344
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
2 Stück Schwerlast-Transport-Stapelkasten Serie VTK 600 Erhältlich in den Farben Blau, Rot,  Grün, Grau

Unsere "Schwerlast-Transport-Stapelkästen der Serie VTK 600" können Sie sehr leicht auf- und ineinander stapeln. Hiermit erleichtern Sie sich die Arbeit und sparen außerdem noch Platz. Die Schwerlast-Transport-Stapelkästen sind aus Polypropylen und daher sehr stabil.

Beschreibung:

  • Schwerlast-Transport-Stapelkasten
  • Artikel Nr. WA.171210202
  • Serie VTK 600
  • aus Polypropylen
  • Farbe: Auswahl
  • Lebensmittelecht
  • Wände und Boden geschlossen
  • Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +90 °C
  • Beständig gegen öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
  • Großes Volumen durch optimierte Seitenwandkonstruktion
  • Hoch belastbar sowie für Rollenbahnen geeignet
  • Optimale Reinigung der geschlossenen Behälter durch glatte Innenwände
  • Halterung für Belege auf allen 4 Seiten
  • Griffe an den Stirnseiten
  • Lebensmittelecht
  • Rippenboden, dadurch mehr Stabilität
  •  
  • Lieferbar in den Farben: Rot, Blau, Grün und Grau

Maße außen:

  • Länge 600 mm
  • Breite 400 mm
  • Höhe 210 mm

Maße innen:

  • Länge 560 mm
  • Breite 360 mm
  • Höhe 190 mm

VE = 2 Stück

WA.171210202 blau

WA.171210201 rot

WA.171210203 grün

WA.171210205 grau

Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
25
pro Packung
€ 7,90*
ab € 31,11*
€ 41,31*
Lager 610
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 31,18*
€ 41,44*
9 Tage
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 31,82*
€ 42,12*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 37,57*
€ 49,10*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 37,49*
€ 49,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,44*
€ 49,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,95*
€ 48,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,98*
€ 45,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,73*
€ 43,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,03*
€ 42,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,18*
€ 37,10
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 15,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 01
ab € 15,38*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 02
ab € 15,37*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 03
ab € 15,39*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 04
ab € 15,44*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 05
ab € 15,42*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 01
ab € 29,20*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 10 03
ab € 29,19*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 04
ab € 29,28*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 05
ab € 29,25*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 06
ab € 24,26*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 02
ab € 18,44*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 04
ab € 18,45*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 05
ab € 18,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 03
ab € 18,43*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 18,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.