Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinsatz Metalleinteilung 29-teilig BLH 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladeneinsatz Metalleinteilung 29-teilig BLH 75 mm
Schubladeneinsatz Metalleinteilung 29-teilig BLH 75 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.161BLH75
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.161BLH75
EAN/GTIN:
     4050413015845
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladeneinsatz - Metalleinteilung 29-teilig für Schubladen mit einem Innnenmaß von B = 900 x T = 600 mm Metalleinteilungselemente aus verzinktem Qualitätsblech

 

Detail - Informationen 

  • Artikel-Nr.: WA.161BLH75
  • Schubladeneinsatz - Metalleinteilung 29-teilig, Blendenhöhe 75 mm
  • geeignet für Schubladen mit einem Innenmaß von B = 900 x T = 600 mm
  • bestehend aus
  • 8 x Mittelfachschienen (MF) 600 mm
  • 21 x Trennwände (TW) 100 mm
  • Metalleinteilungselemente aus Qualitätsfeinblech
  • Metalleinteilungen verzinkt
  • Feinunterteilung im Raster von 25 : 25


Weitere Schubladeneinteilungen für die Blendenhöhe 75 mm

  • WA.150A Schubladeneinsatz (Muldenplatten, 71-teilig)
  • WA.159BLH75 Schubladeneinsatz (Kleinteilekästen, 40-teilig)
  • WA.153BLH75 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 20-teilig)
  • WA.155BLH75 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 5-teilig)
  • WA.171BLH75 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 24-teilig)
  • WA.172BLH75 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 31-teilig)
  • WA.166BLH75 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 10-teilig)
  • WA.170BLH75 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 15-teilig)

Die Metallfacheinteilungen aus verzinktem Blech können im Raster von 25 mm in die geschlitzten Wände der Schubladen gesteckt werden.


  • 8 x Mittelfachschienen (MF) 600 mm
  • 21 x Trennwände (TW) 100 mm
  • Für Blendenhöhe 75 mm
  • Breite (mm): 900
  • Tiefe (mm):  600
  • Höhe (mm):  75
  • Material: ABS
  • Farbe: rot
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, WA.161BLH75, 161BLH75, Einteilungsmaterial, Zubehör, Schubladenzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 75,47*
€ 108,04*
Lager 610
18 Tage
unbekannt
€ 8,90*
ab € 96,52*
€ 124,86*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.