| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.0887-4AKKU Herst.-Nr.: WA.0887-4AKKU EAN/GTIN: 4051152325035 |
| |
|
| | |
| Akku-Wertfachschrank mit 4 Abteilen Unsere Werkstatt/Werkzeug- und Systemschränke bestehen aus einer stabilen Stahlblechkonstruktion. Sie sind sehr hochwertig und belastbar. Bei uns erhalten Sie die verschiedensten Modelle und Ausführungen - egal ob breit, schmal, hoch oder niedrig, edel oder zweckmässig - hier ist für jeden etwas dabei. Beschreibung: WA.0887-4-AKKU - Akku-Wertfachschrank mit 4 Abteilen
- Außenmaß: H = 1850 x B = 415 x T = 500/540 mm
- Innenmaß der Abteile: H = 445 x B = 385 x T = 480 mm
- Lichter Durchgang der Abteile (Türe): H = 420 x B = 330 mm
- Rückwand gelocht zur Belüftung
- Je Abteil (Rückwand) mit einer Steckdose ausgestattet
- Alle Türen mit Acrylglas-Sichtfenster inklusive Sicherheitsgummieinfassung
- Türen mit Zylinderschloss abschließbar
- Pro Zylinderschloss zwei Schlüssel
- Farbe: Korpus lichtgrau RAL 7035
- Farbe: Front Enzianblau RAL 5010
Lieferung per Spedition Der Artikel ist nicht das, wonach Sie gesucht haben? Entdecken Sie in unserem Shop weitere Wertfachschränke die Ihre Anforderungen erfüllen! Außenmaße: Höhe = 1850 mm, Breite = 415 mm, Tiefe = 500/540 mm Innenmaß der Abteile: H = 445 x B = 385 x T = 480 mm Lichter Durchgang der Abteile (Türen): H = 420 x B = 330 mm Jedes Fach ist mit einer Industriesteckdose IP54 230V/50Hz ausgestattet |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wertfach schrank, WA.0887-4-AKKU, Akku-Wertfachschrank, Akku-Schrank mit 4 Abteilen, Materialschrank, Systemschrank |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 605,41* | € 707,81* | | | | Lager 610 | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 649,57* | € 762,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|