Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxmobile 2 mit 5 Schubladen, Lochwandaufbau, Seitenblende, Zubehör


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Maxmobile 2 mit 5 Schubladen, Lochwandaufbau, Seitenblende, Zubehör
Maxmobile 2 mit 5 Schubladen, Lochwandaufbau, Seitenblende, Zubehör
Artikel-Nr.:
     610-WA.08.89.303-1
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.08.89.303-1
EAN/GTIN:
     4050413054134
Suchbegriffe:
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenwandverkleidung
Seitenwangenblende
Maxmobile 2 mit 5 Schubladen, hohem Lochwandaufbau, Seitenblende, Abfallbehälter und Laptoptablar

Die Werkstattwagen sind optimiert auf ein Maximum an Mobilität. Durch das Baukastensystem bieten sie vielfältige Einsatzmöglichkeiten in unzähligen Bereichen. Die Wagen sind sehr wendig , haben eine leichte Beweglichkeit und sorgen für eine komfortable, sichere Fahrt. Ergonomie steht bei uns im Vordergrund! Jedes Detail ist genauestens durchdacht und gelöst. Die einzigartige Zentralverriegelung mit der "B+H" - Schließstange ist Diebstahlsicher und bei allen Schubladen serienmäßig. Wir verwenden hochwertiges Feinblech und ein umweltfreundliches Lackierverfahren.

 

Details:

  • Artiklrr.:WA.08.89.303-1
  • umlaufender Ramm- und Fersenschutz
  • 5 Schubladen: 1 x BLH 50 mm, 2 x BLH 100 mm, 1 x BLH 150 mm, 1 x BLH 200 mm
  • Schubladenauszug 100%, Tragkraft 35 kg
  • 1 Lochwandaufbau hoch
  • 1 Seitenblende
  • inkl. Auflagetablar, Abfallbehälter und Laptoptablar
  • Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Durchm.˜ 100 mm
  • Zentralverriegelung
  • ergonomische Griffe
  • Auflagefläche aus Holz mit eingeformten Kleinteileflächen
  • Reichhaltiges Zubehör für jede Anwendung
  • Gehäuse generell in RAL 7035, Fronten und Seitenverkleidung in den Standardfarben wählbar

* Lieferung per Spedition!


Gewicht: 0

Breite (mm):780
Tiefe (mm): 580
Höhe (mm): 940 /  1540

Schubladen: Vollauszug 100%, Tragfähigkeit pro Schublade max. 35 kg

Weitere Suchbegriffe: Seitenwangenverblendung, seitenblende, WA.08.89.303-1, 08.89.303-1, Maxmobile, Mobil, Werkstatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.238,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1.238,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.434,63*
€ 1.707,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.422,05*
€ 1.692,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.348,22*
€ 1.604,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.298,73*
€ 1.545,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.238,02*
€ 1.473,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.