| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.074212201 Herst.-Nr.: WA.074212201 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 4 Transport-Stapelkasten Serie TK 400 Erhältlich in den Farben Blau, Rot, Gelb, Grün, Grau Unsere "Transport-Stapelkästen der Serie TK 400" können Sie sehr leicht auf- und ineinander stapeln. Hiermit erleichtern Sie sich die Arbeit und sparen außerdem noch Platz. Die Transport-Stapelkästen sind aus Polypropylen und daher sehr stabil. Beschreibung: - Transport-Stapelkasten
- Artikel Nr. WA.074212202
- Serie TK 400
- aus Polypropylen
- Farbe: nach Auswahl
- entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1.200 x 800 mm abgestimmt
- Wände und Boden geschlossen
- für Röllchenbahnen geeignet
-
- Lieferbar in den Farben: Rot, Blau, Grün, Gelb und Grau
Maße außen: - Länge 400 mm
- Breite 300 mm
- Höhe 210 mm
Maße innen: - Länge 356 mm
- Breite 255 mm
- Höhe 200 mm
VE = 4 Stück Variante Farbe 074212201 rot 074212202 blau 074212203 grün 074212204 gelb 074212205 grau |
| | |
| | | |
| | | |
| |