| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.05-6209 Herst.-Nr.: WA.05-6209 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Blechkastenwagen m. Deckel, 990x680mm Ladefläche Der Blechkastenwagen ist aus einer stabil geschweißten Winkelstahl-, Rundrohr- und Stahlblechkonstruktion. Der Blechkastenwagen ist in RAL 5010 (enzianblau) pulverbeschichtet und hat dadurch eine weitgehend kratz- und stoßfeste Oberfläche. Die Ladefläche des Blechkastenwagen ist aus einer 12 mm starken Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor, die Wände sind aus 1,5 mm starkem, gesicktem Stahlblech. Der Blechkastenwagen hat eine Füllhöhe von 785 mm. Eine Langseite ist halb abklappber. Der Blechkastenwagen hat 2 Bock- und 2 Lenkräder mit Feststeller (gemäß Sicherheitsnorm DIN EN 1757-3) Ø 200 mm. Die Räder sind mit TPE-Bereifung, Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, ausgestattet. Beschreibung: - Artikel-Nr. WA.05-6209
- Fest verschweisst
- Keine Montagekosten, sofort einsatzbereit
- Robust, stabil und langlebig, Deckel abschließbar
Maße: - Eigengewicht [kg] 97
- Tragkraft [kg] 600
- Ladefläche LxB [mm] 990x680
- Schiebegriffhöhe [mm] 1030
- Außenmaße LxB [mm] 1100x710
- Radmaterial TPE-Bereifung
- Raddurchmesser [mm] 200
- Ladeflähenhöhen [mm] -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, WA.05-6207, 05-6207, Transportgeräte, Rollcart |
| | |
| |