|  |
 |
| Artikel-Nr.: 610-WA.05-6197 Herst.-Nr.: WA.05-6197 EAN/GTIN: 4250448503021 |
| |
|
|  |  |
 | Holzkastenwagen m. Deckel, Ladefläche:965x665mm, Tragkraft: 600 kg Der Holzkastenwagen mit Deckel ist aus einer stabil geschweißten Winkelstahl- und Rundrohrkonstruktion. Der Holzkastenwagen ist in RAL 5010 (enzianblau) pulverbeschichtet und hat dadurch eine weitgehend kratz- und stoßfeste Oberfläche. Die Ladefläche und Wände des Holzkastenwagen sind aus 12 mm starken Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor. Der Holzkastenwagen hat eine Füllhöhe von 785 mm. Eine Langseite ist halb abklappber. Der Deckel ist zweifach klappbar und mittels einer Drahtüberfalle und Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang) abschließbar. Der Holzkastenwagen hat 2 Bock- und 2 Lenkräder mit Feststeller (gemäß Sicherheitsnorm DIN EN 1757-3) Ø 200 mm. Die Räder sind mit TPE-Bereifung, Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, ausgestattet. Beschreibung: - Artikel-Nr. WA.05-6178
- Fest verschweisst
- Keine Montagekosten, sofort einsatzbereit
- Robust, stabil und langlebig, Deckel abschließbar
Maße: - Eigengewicht [kg] 78
- Tragkraft [kg] 600
- Ladefläche LxB [mm] 965x665
- Schiebegriffhöhe [mm] 1000
- Außenmaße LxB [mm] 1150x720
- Radmaterial TPE-Bereifung
- Raddurchmesser [mm] 200
- Ladeflähenhöhen [mm] -
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: WA.05-6197, 05-6197, Drahtkastenwagen Transportgeräte, Rollcart |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 603,43* | € 685,76* |  |  |  | Lager 610 | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 672,04* | € 755,01* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 670,13* | € 757,83* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 670,50* | € 802,40* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 669,42* | € 802,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 610 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 610 |  | Versand: Lager 610 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 60,00* | € 8,90* |  | ab € 150,00* | € 12,50* |  | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|