Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MobilerSchubladenschrank mobil mit 4 Schubladen und Tür


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MobilerSchubladenschrank mobil mit 4 Schubladen und Tür
MobilerSchubladenschrank mobil mit 4 Schubladen und Tür
Artikel-Nr.:
     610-WA.04.11.04
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.04.11.04
EAN/GTIN:
     4050413001879
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Großer mobiler Schubladenschrank T500-9 mit 4 Schubladen und 1 Flügeltür

Mobile Werkstattwagen / Schubladenschränke erfreuen sich nicht nur beim privaten Anwender immer steigender Beliebtheit, sondern auch viele professionelle Anwender erkennen das Potential und die Möglichkeiten mit den mobilen Einsatzmöglichkeiten. Ob im Außendienst und Service Bereich oder auf Messen, die Einsatzmöglichkeiten sind unerschöpflich. Die Vorteile liegen auf der Hand. Sie haben eine stabile Werkbank, mit allen Features die Sie erwarten, und der Werkstattwagen T500 ist eben rollbar. Auch in engen Räumen oder Gängen läßt sich diese mobile Werkbank aufgrund der 4 unabhängig von einander agierenden Rollen, mühelos rangieren. Sie haben eine erhöhte Flexibilität bei der Werkzeugbereitstellung vor Ort, mit den Möglichkeiten einer stabilen Werkbank hoher Tragfähigkeit. Die Einlegeböden und Schubladen, die mit Schubladeneinsätzen noch aufgerüstet werden können, runden das Bild ab.

 

Beschreibung: WA.04.11.04

  • 4 Schubladen: 2 x BLH 200 mm, 2 x BLH 150
  • Schubladen mit Vollauszug 100% bis 50 kg belastbar
  • Nutzmaß: 450x400 mm
  • Schubladeneinzelauszug, nur eine Schublade kann geöffnet werden
  • Stabiles Gehäuse, rahmenverstärkt
  • Zentralveriegelung mit Zylinderschloss - 2 Schlüssel
  • Griffleiste bündig mit Gehäuse, keine Verletzungsgefahr
  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 9 Standardfarben, Zweifarbenlackierung ohne Aufpreis
  • Abbildungen: Korpus RAL 7035-lichtgrau, Schubladen RAL 5012-lichtblau

 


Gewicht: 109
Breite (mm): 1060
Tiefe (mm): 500
Höhe (mm): 1005

Weitere Suchbegriffe: WA.04.11.04A, 04.11.04A, Schrank, mobil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 908,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 908,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.039,44*
€ 1.236,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.024,88*
€ 1.219,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 982,34*
€ 1.168,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 951,12*
€ 1.131,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 908,53*
€ 1.081,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.