Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlasttisch höhenverstellbar, B/T/H: 2000x750x700-1100 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schwerlasttisch höhenverstellbar, B/T/H: 2000x750x700-1100 mm
Schwerlasttisch höhenverstellbar, B/T/H: 2000x750x700-1100 mm
Schwerlasttisch höhenverstellbar, B/T/H: 2000x750x700-1100 mm
Schwerlasttisch höhenverstellbar, B/T/H: 2000x750x700-1100 mm
Schwerlasttisch höhenverstellbar, B/T/H: 2000x750x700-1100 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.03.20.40HV
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.03.20.40HV
EAN/GTIN:
     4050413001145
Suchbegriffe:
Schwerlasttisch
schwerlasttisch
Hydline Arbeitstisch höhenverstellbar mit Handkurbel verstellbar Arbeitsplatte 2000 x 750 x 40 mm, Tragkraft 350 kg

- ohne Dekoration, Zubehör Multiwand  -

Dieser Arbeitsplatz, der sich mittels einer Handkurbel oder elektrisch  in der Höhe verstellen läßt, gehört schon in den High-Tech Bereich für Werkstattausstattungen. Diese Schwerlasttische können individuell der Körpergröße Ihres Mitarbeiters angepasst werden. Dadurch schaffen Sie optimale Arbeitsbedingungen als Sitz- und Stehplatz aus Sicht der Ergonomie am Arbeitsplatz. Mit der massive Buche Multiplex Arbeitsplatte 2000 x 750 x 40 mm, haben Sie eine unverwüstliche Arbeitsunterlage, auf der auch grobe Arbeiten ohne Probleme durchführen lassen. Diese Arbeitsplatzsystem ist wie die meisten Systeme von bedrunka+hirth modular aufgebaut und lassen sich in jede Richtung erweitern und kombinieren. Wir liefern alle Erweiterungen und Zubehörteile. Lassen Sie sich durch unsere Experten beraten und Angebote unterbreiten. Diese Hydline Serie wurde schon oft bei Umstrukturierungen oder Erweiterungen als Montagestraßen von Firmen gewählt.

Beschreibung:

  • Art.-Nr.WA.03.20.40HV
  • Hydline Schwerlasttisch
  • Traversen aus Aluminium-Profil
  • stufenlos höhenverstellbar durch Handkurbel von 700mm - 1100mm
  • Platte Buche Multiplex BxTxH 2000x750x40 mm
  • Maximale Tragkraft mit Kurbel 350 kg
  • Standardfarbe Lichtgrau/Blau 5012

Vorteile:

  • Ergonomie: Wirtschaftlichkeit durch Arbeitsschutz und Sicherheit bei der auszuübenden Tätigkeit
  • Greifraumoptimierung: Bester Bewegungsraum ( mit Aufbau einer Multwand - Zubehör ) bei kurzen Aufnahmestrecken und uneingeschränkter Montagezone.
  • Verkettung: Optimierung des Produktionsflusses durch Verbindung und Verkettung der Arbeitsplätze
  • Beim zusätzlichen Aufbau einer Multiwand, Beleuchtung: Gewährleistung idealer Ausleuchtung und Verbesserung des Sehbereichs. Druckluft: Versorgung mit Druckluft für den allgemeinen Gebrauch. Energie: Direkte Zuführung von Energie am Arbeitsplatz.

Merkmale:

  • Stufenlose Höhenverstellung des Antriebes
  • Sehr große Kräfte und Drehmomente
  • Hohe Leistungsdichte im Vergleich
  • Realisierung parallel arbeitender linearer Antriebselemente
  • Hohe Lebensdauer durch hydraulischen Antrieb
  • Hohe Stellgenauigkeit
  • Gleichförmige Bewegung
Weitere Merkmale im Überblick
  • Nachrüstbar: mit Multiwand-Aufbau oder Stativ und optimales Zubehör wie Fußschalter usw. 
  • Energie: Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie und Druckluft
  • Gestellbreiten; 1500 mm oder 2000 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 15 mm/s ohne Last
  • Arbeitshöhe ohne Platte: 705 - 1155 mm
  • Höhenverstellung: 2 verschiedene Arten: Kurbelverstellung, elektrische Höhenverstellung
  • Gestellausführung: H-Fuß
  • Tragkraft: 350 kg bei Kurbelverstellung (bei gleichmäßiger Belastung)

 

* Lieferung per Spedition!


Breite (mm): 2000
Tiefe (mm): 750
Höhe (mm): 700 bis 1100

Tragkraft mit Kurbel: max. 350 kg

Arbeitsplatte: Buche-Multiplex: B = 2000 mm x T = 750 x S = 40 mm

Tischplatte Multiplex 40 mm stark

Optional 50 mm Tischplatte (Multiplex oder MDF) gegen Aufpreis

Alle Schwerlasttische sind in den Standard RAL Farben ohne Aufpreis erhältlich

Auf Wunsch eigenes Logo. Preis auf Anfrage.

Entdecken Sie auch weitere Schwerlasttische wie den Hydline - 1500mm in unserem Sortiment. 

Weitere Suchbegriffe: WA.03.20.40HV, 03.20.40HV, 03.20.40HVS, Hydline, Arbeitsplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.489,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2.489,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.805,09*
€ 3.338,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2.776,25*
€ 3.303,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2.639,07*
€ 3.140,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2.561,72*
€ 3.048,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2.489,40*
€ 2.962,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.