Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlasttisch - Hydline - höhenverstellbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schwerlasttisch - Hydline - höhenverstellbar
Schwerlasttisch - Hydline - höhenverstellbar
Schwerlasttisch - Hydline - höhenverstellbar
Schwerlasttisch - Hydline - höhenverstellbar
Schwerlasttisch - Hydline - höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     610-WA.03.15.40HV
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.03.15.40HV
EAN/GTIN:
     4050413000780
Suchbegriffe:
Schwerlasttisch
schwerlasttisch bedrunka
schwerlasttisch
Hydline Schwerlasttisch - höhenverstellbar mit Handkurbel oder elektrisch verstellbar

1500 x 750 x 40 mm, Tragkraft 350 kg

- ohne Dekoration -

Dieser Arbeitsplatz, der sich mittels einer Handkurbel oder elektrisch  in der Höhe verstellen läßt, gehört schon in den High-Tech Bereich für Werkstattausstattungen. Diese Schwerlasttische können individuell der Körpergröße Ihres Mitarbeiters angepasst werden. Dadurch schaffen Sie optimale Arbeitsbedingungen als Sitz- und Stehplatz aus Sicht der Ergonomie am Arbeitsplatz. Mit der massive Buche Multiplex Arbeitsplatte (1500 x 750 x 40 mm), haben Sie eine unverwüstliche Arbeitsunterlage, auf der auch grobe Arbeiten ohne Probleme durchführen lassen. Diese Arbeitsplatzsystem ist wie die meisten Systeme von bedrunka+hirth modular aufgebaut und lässt sich in jede Richtung erweitern und kombinieren. Wir liefern Ihnen auch alle Erweiterungen und Zubehörteile. Lassen Sie sich durch unsere Experten beraten und Angebote unterbreiten. Diese Hydline Serie wurde schon oft bei Umstrukturierungen oder Erweiterungen als Montagestraßen von Firmen gewählt.

 

Artikelmerkmale:
  • Hydline Werkbank - Arbeitstisch für schwere Lasten
  • Traversen aus Aluminium-Profil
  • stufenlos höhenverstellbar durch Handkurbel oder elektrisch von 700mm - 1100mm
  • Platte Buche Multiplex BxTxH 1500x750x40 mm
  • Maximale Tragkraft mit Kurbel 600 kg
  • Maximale Tragkraft elektrisch 600 kg
  • Standardfarbe Lichtgrau/Blau 5012
Vorteile des Schwerlasttischs von Hydline: 
  • Greifraumoptimierung: Bester Bewegungsraum bei kurzen Aufnahmestrecken und uneingeschränkter Montagezone (bei Aufbau einer Multiwand - als Zubehörteil erhältlich)
  • Druckluft: Versorgung mit Druckluft für den allgemeinen Gebrauch
  • Verkettung: Optimierung des Produktionsflusses durch Verbindung und Verkettung der Arbeitsplätze
  • Ergonomie: Wirtschaftlichkeit durch Arbeitsschutz und Sicherheit bei der auszuübenden Tätigkeit
  • Energie: Direkte Zuführung von Energie am Arbeitsplatz.
  • Beim zusätzlichen Aufbau einer Multiwand, Beleuchtung möglich: Gewährleistung idealer Ausleuchtung und Verbesserung des Sehbereichs. 
Vorteile der elektrischen Hydraulik:
  • stufenlose Geschwindigkeitseinstellung des Antriebes
  • sehr große Kräfte und Drehmomente
  • sicher und schnell wirkender Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventil
  • hohe Leistungsdichte im Vergleich zu Elektromotoren
  • hohe Lebensdauer
  • hohe Stellgenauigkeit
  • stufenlose einstellbare Geschwindigkeit
  • gleichförmige Bewegung

* Lieferung per Spedition!


Maße:
Breite (mm): 1500
Tiefe (mm): 750
Höhe (mm): 700 bis 1100

Maximale Tragkraft: 600 kg (mit Handkurbel)

Maximale Tragkraft elektrisch 600 kg

Tischplatte Multiplex 40 mm stark

Optional 50 mm Tischplatte (Multiplex oder MDF) gegen Aufpreis

Alle Schwerlasttische sind in den Standard RAL Farben ohne Aufpreis erhältlich

Auf Wunsch eigenes Logo. Preis auf Anfrage.

Weitere Suchbegriffe: WA.03.15.40HV, 03.15.40HV, 03.15.40HVS, Hydline, Arbeitsplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.424,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2.424,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.734,93*
€ 3.254,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2.693,69*
€ 3.205,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2.558,69*
€ 3.044,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2.483,79*
€ 2.955,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2.424,26*
€ 2.884,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.