| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.03.068.103 Herst.-Nr.: WA.03.068.103 EAN/GTIN: 4050413007536 |
| |
|
| | |
| Reihenwerkbank Serie 1500 mit Schrankgehäuse und 4 Schubladen Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 600 x 40 mm Werkbänke für Arbeitsplatzlinien. Werkbank Module können kombiniert werden, um einen Produktionsablauf oder eine Arbeitsplatzlinien zu schaffen. Beschreibung: WA.03.068.103 Reihenwerkbank mit Schrankgehäuse bestehend aus: - 1 Stk Schrankgehäuse BTH: 680x500x819 mm
- 1 Stk Schublade BLH 150 VA 100% Tr. 50 kg
- 3 Stk. Schublade BLH 200 VA, 100% Tr. 50 kg
- 1 Stk Fußgestell 50x50x2 mm Höhe 819 mm
- 1 Stk Werkbankplatte aus Buchenholz 1500x600x40 mm
* Lieferung per Spedition! Breite (mm): 1500 Tiefe (mm): 500 Höhe (mm): 859 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WA.03.068.103, 03.068.103, Tiefe 500, Vollauszug, Tragkraft |
| | |
| |