Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.02.2420A Herst.-Nr.: WA.02.2420A EAN/GTIN: 4050413021396 |
| |
|
| | |
| Special 2020/21 CNC-Tischaufsatzgestell TAG 4, 4-Etagen inkl. CNC-Werkzeugeinsätze B/T/H 425 x 375 x 525 mm -ohne Werkzeuge und Dekoration- CNC-Lager- und Transport-Systeme Die Einsätze schonen Innenverstebungen und zentrieren die Aufnahmen, ein Festsaugen ist daher nicht möglich. Noppen oben verhindern ein Festkleben des Werkzeuges. Clip für einfaches Einrasten – kein Festschrauben. Bruch- und schlagfest, sowie ölbeständig durch ABS-Material. Detail Informationen - WA.02.2420A
- CNC-Tischaufsatzgestell TAG 4
- 4 Etagen und Haltegriffen
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze
- Außenmaß: B = 425 x T = 375 x H = 525 mm
- Stabile Stahlkonstruktion
Bei Bestellung bitte Einsatz-Typen angeben. Enthalten sind: (E1) 20 Stk. SK 30 oder (E2) 20 Stk. SK 40 oder (E3) 12 Stk.. SK 50 CNC CNC CNC E1 E2 E3 ISO / SK 30 ISO / SK 40 ISO / SK 50 ؘ˜ 103 mm ؘ˜ 103 mm ؘ˜ 103 mm Breite 49 Breite 74 Breite 99 Ähnliche CNC-Tischaufsatzgestelle - WA.02.2210A CNC-Tischaufsatzgestell TAG 2 (425 x 375 x 300 mm)
- WA.02.2214A CNC-Tischaufsatzgestell TAG 2 (575 x 375 x 300 mm)
- WA.02.2428A CNC-Tischaufsatzgestell TAG 4 (575 x 375 x 525 mm)
Technische Daten: - Breite (mm): 425
- Tiefe (mm): 375
- Höhe (mm): 525
- Gewicht: 15 kg
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,13* | € 372,17* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,63* | € 372,18* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 306,77* | € 372,21* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 314,77* | € 380,18* | | | | Lager 610 | | | | | | € 12,50* | ab € 330,35* | € 400,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|