Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.0058588019 Herst.-Nr.: WA.0058588019 EAN/GTIN: 4042545102906 |
| |
|
| | |
| Werkzeug Installateurtasche aus Polytex (Nylon) AKTIONSPREIS 2017 ** Werkzeugkoffer ist ohne Werkzeuginhalt ** Beschreibung: WA.00 5858 8019 - Installateurtasche-Werkzeug-Tasche
- Hochreiß- und abriebfestes Gewebematerial 1680D
- Extrem geringes Gewicht
- Intelligente Detaillösungen
- Robuste Reißverschlüsse aus dem Outdoorbereich
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Getestet im Dauereinsatz bis 15 kg
- Polytex entspricht 100% Nylon
Ausstattung: - durchlaufende Metallschiene oben, mit Moosgummi-Tragegriff
- Tasche komplett abdeckbar
- mit Tragemulde, robuste Kunststoffgleitschienen
- Aussenbereich: 1 große verschließbare Einschubtasche
- 2 Kleinteileboxen, 9 Taschen,
- 2 Klettverschlüsse zur Befestigung von Wasserwaage usw.
- Innenbereich: 14 Schlaufen, Tragegurt
Innenmaße: 400 x 200 x 240 mm Material: Polytex Gewicht: 2,6 kg Getestet bis 15 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WA.5058588019, 5058588019, Techniker, Werkzeug, Rucksack |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,97* | € 62,77* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,23* | € 62,80* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,08* | € 66,82* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 45,09* | € 72,40* | | | | Lager 610 | | | | | | € 8,90* | ab € 67,26* | € 84,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|