Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hep0058588019 Herst.-Nr.: 58588019 EAN/GTIN: 4042545102906 |
| | |
|
| | |
| Kleine Profi-Installateurtasche 20 Liter 5858. Die aus Polyester 1680 D hergestellten Taschen überzeugen durch ihre Robustheit und den vielen Einsatzmöglichkeiten. Egal ob Lehrling oder im Profieinsatz - die Polytex Werkzeugtaschen erledigen hervorragend ihren Job! Produktbeschreibung: - hochreiß- und abriebfestes Gewebematerial
- modernes Design
- vielseitige EInsatzmöglichkeiten
- extrem geringes Gewicht
- robuste Reißverschlüsse aus dem Outdoorbereich
- intelligente Detaillösungen
- getestet im PROFI Dauereinsatz bis 15 kg
Ausstattung: - Durchlaufende Metallschiene oben
- mit Moosgummi Tragegriff
- Tasche komplett abdeckbar
- mit Tragemulde
- robuste Kunststoffgleitschienen
- Außenbereich: 1 große verschließbare Einschubtasche, 4 mittlere verschließbare Einschubtaschen, davon 2 mit Kleinteilebox, 2 Klettverschlüsse zur Befestigung von Wasserwage etc.
- Innenbereich: 1 großes, 6 mittlere und 8 kleine EInsteckfächer
- Tragegurt
Weitere Informationen: | | Breite: | 200 mm | Farbe: | schwarz | Fassungsvermögen: | 19 Liter | Gewicht: | 3,2 kg | Höhe: | 240 mm | Länge: | 400 mm | Material: | Polytex | Typ: | Werkzeugtasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hepco & Becker, Installateurtasche, Kombitasche, Rolltasche, Rucksack, Universaltasche, Werkzeugrucksack |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,13* | € 61,36* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,30* | € 61,42* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,91* | € 66,90* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 45,43* | € 72,58* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 66,75* | € 83,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|