Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen mit Stahlgestell 890 x 465 x 960 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportwagen mit Stahlgestell 890 x 465 x 960 mm
Transportwagen mit Stahlgestell 890 x 465 x 960 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.0037G
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     WA.0037G
EAN/GTIN:
     4050558000072
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
Tischwagen
Transportwagen mit drei Ablageflächenmit Stahlgestell


Für Werkstatt und all Ihre sonstigen Transportaufgaben bieten wir spezielle Problemlösungen. Nach unserem Motto "Aus der Praxis für die Praxis" werden alle Artikel ständig überprüft und - wenn nötig verbessert - das gibt Ihnen die Sicherheit, das optimale Produkt zu bekommen. EBINGER - Transportwagen - Stabil, sicher und langlebig.

Schonen Sie Ihre Gesundheit und arbeiten effektiver mit Transportgeräten von Wachter.

 

Beschreibung:

  • Artikel-Nr. WA.0037G
  • Transportwagen mit drei Ablageflächen
  • mit Stahlgestell
  • pulverbeschichtet
  • in Silbergrau (ähnl. RAL 7001)
  • Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau (ähnl. RAL 7035)
  • 4 Lenkrollen
  • gegen Aufpreis 2 Rollen mit Totalsperre



Maße:

 

Länge 890 mm (ohne Griff 790 mm) x Breite 465 mm x Höhe 960 mm

Höhe bis obere Platte 850 mm

Höhe bis mittlere Platte 550 mm

Höhe bis untere Platte 230 mm

Abstand zwischen den Platten 280 mm

Plattenborde 15 mm

Gewicht: 22,0 kg

Tragkraft: 75 kg

4 Lenkrollen 125 mm

Weitere Suchbegriffe: allzweckwagen traglast 150 kg, allzweckwagen, ebinger allzweckwagen, WA.0037G, 0037G, Tranportwagen, mit Stahlgestell
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,39*
€ 357,87*
Lager 610
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 309,62*
€ 366,66*
11 Tage
15
Frei Haus
ab € 452,08*
€ 527,50*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,66*
€ 436,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,01*
€ 428,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,59*
€ 412,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,77*
€ 399,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,62*
€ 368,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Ebinger
9926/9927
ab € 23,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.