Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte mit Schlingen für den Übergangsbereich, Braun, 60 cm x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte mit Schlingen für den Übergangsbereich, Braun, 60 cm x 90 cm
Schmutzfangmatte mit Schlingen für den Übergangsbereich, Braun, 60 cm x 90 cm
Schmutzfangmatte mit Schlingen für den Übergangsbereich, Braun, 60 cm x 90 cm
Schmutzfangmatte mit Schlingen für den Übergangsbereich, Braun, 60 cm x 90 cm
Schmutzfangmatte mit Schlingen für den Übergangsbereich, Braun, 60 cm x 90 cm
Artikel-Nr.:
     610-32001
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     32001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Schmutzfangmatte mit Schlingen für den Übergangsbereich Farben: grau, braun, schwarz Größen: 60 cm x 90 cm, 90 cm x 150 cm, 120 cm x 180 cm Farben und Größen nach Auswahl

In Eingangsbereichen, in denen sehr viel grober Schmutz und Sand vorkommen, sind die Miltex- Schmutzfangmatten mit Schlingen die ideale Lösung. Durch eine spezielle Oberfläche mit Vinyl beschichteten Polyesterschlingen gibt es kaum Abnutzungserscheinungen. Damit werden völlig neue Maßstäbe gesetzt. Sie können große Mengen an Schmutz aufnehmen und halten auch starken mechanischen Belastungen stand. Der Vinyl-Rücken passt sich selbst bei niedrigen Temperaturen elastisch an den Unterboden an und sorgt somit zuverlässig für eine optimale Rutschfestigkeit.

Die Vorteile auf einen Blick

  • besonders hohe Schmutzaufnahmekapazität
  • mit Vinyl beschichtete Polyesterschlingen sorgen für außergewöhnliche Strapazierfähigkeit
  • halten mechanischen Belastungen stand
  • kaum Abnutzungserscheinungen
  • rutschfest, verringerte Stolpergefahr durch abgeschrägten Seitenrand
  • durch Abbürsten oder Staubsaugen problemlos zu reinigen

Anwendungsbereiche

Die Schmutzfangmatten mit Schlingen sind vor allem für stark genutzte Geschäfts- und Hauseingänge sowie für Eingangsbereiche in öffentlichen Einrichtungen geeignet.


Farbe/-n:       Grau meliert

                     Braun meliert

                   schwarz

Höhe  :          9 mm

nach Auswahl

Größe/-n:       60 x 90 cm              

                      90 x 150 cm                   

                     120 x 180 cm          

Gewicht:       2,0 - 8,7 kg/m²

Material:       Vinylbeschichtete

                     Polyesterschlingen

Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, arbeitsplatzmatte b x l = 600 x 900 mm, fußbodenmatte, fussbodenmatte grau, WA.32001, 32001, Schmutzfangmatte, Durchmesser, übergangsbereich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,84*
€ 40,66*
Lager 610
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 34,98*
€ 48,90*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.