| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1345933 Herst.-Nr.: 32001 EAN/GTIN: 4260061893218 |
| |
|
| | |
| mit Schlingen · Rücken aus elastischem PVC · besonders hohe Schmutzaufnahmekapazität · vinylbeschichtete Polyesterschlingen sorgen für außergewöhnliche Strapazierfähigkeit · für hohe mechanische Belastungen geeignet · rutschfest, verringerte Stolpergefahr durch abgeschrägten Seitenrand · Stärke: 9 mm · Gewicht ca. 3800 g/m²Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3800g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Breite: | 600 mm | Länge: | 900 mm | Stärke: | 9 mm | Material: | Polyethylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte b60xl90cm, fußbodenmatte, fussbodenmatte grau, Fußbodenbelag, Schmutzfangfußmatten, Fußmatten, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußmatte, 9165471320 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,92* | € 40,79* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,96* | € 48,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|