| |
|
| Artikel-Nr.: 610-137651 Herst.-Nr.: 055000125 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Regalkasten RK 500/152 Regalkästen der Serie RK" sind besonders gut geeignet zur Lagerung von Kleinteilen. Durch die einsetzbaren Trennwände (Zubehör) vermeiden Sie lästiges Suchen der einzelnen Teile und arbeiten somit schneller und effektiver. Die Regalkästen sind aus Polystyrol und daher sehr stabil. Erhältlich in den Farben Blau, Rot, Gelb, Grün, Grau Beschreibung: - Regalkasten aus Polystyrol
- Artikel Nr. WA.055000122
- Serie RK 500/152
- durch Trennwände unterteilbar in sechs Felder
- Farbe: nach Auswahl
- Trennwände und Auszugssperre als Zubehör erhältlich
Maße außen: - Länge 500 mm
- Breite 152 mm
- Höhe 83 mm
Maße innen: - Länge 444 mm
- Breite 129 mm
- Höhe 79 mm
VE = 10 Stück Farbauswahl: WA.055000122 Farbe blau WA.055000121 Farbe rot WA.055000123 Farbe grün WA.055000124 Farbe gelb WA.055000125 Farbe grau |
| | |
| | | |
| | | |
| |