Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Sichtbuch DIN A4 mit 20 fest eingeschweißten PP-Hüllen, Silver Shadow


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Sichtbuch DIN A4 mit 20 fest eingeschweißten PP-Hüllen, Silver Shadow
Normalansicht - Ecobra Sichtbuch DIN A4 mit 20 fest eingeschweißten PP-Hüllen, Silver Shadow
Sichtbuch DIN A4 offen mit 20 fest eingeschweißten PP-Hüllen, innen schwarz
Artikel-Nr.:
     609-940139
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     940139
EAN/GTIN:
     4011123519900
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen

Ecobra Sichtbuch DIN A4 mit 20 fest eingeschweißten PP-Hüllen, Silver Shadow

Sichtbuch
mit 20 fest eingeschweißten glasklaren PP-Hüllen DIN A4, für insgesamt 40 Dokumente, Umschlag aus halbhartem PP, innen schwarz

– aus hochwertigem Polypropylen (PP)
– wasser- und schmutzunempfindlich
– absolut reißfest und stabil
– voll biologisch abbaubar
– 100 % recyclingfähig

Artikeldetails:

  • Sichtbuch mit 20 fest eingeschweißten glasklaren PP-Hüllen DIN A4
  • Material: Polypropylen
  • Farbe: Silver Shadow, innen schwarz
  • Format: DIN A4
  • Inhalt: 20 fest eingeschweißte glasklare PP-Hüllen, für insgesamt 40 Dokumente
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, präsentationsmappen a4 folie, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Präsentations-Sichtbuch, Präsentations-Sichtbücher, Präsentations-Album, Präsentationsalben, Zeigebuch, Zeigebücher, Sichtmappen, Präsentationsmappen mit eingeschweißten Hüllen, Präsentations-Sichtmappen, Sammelmappen, Sammel-Mappen, Ringbuchmappen, Sichtbuchmappen, Verkaufsmappen, Sichthüllen, Angebotsmappen, Sichthüllenmappen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,77*
€ 4,89*
Lager 609
unbekannt
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 4,98*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
942139
ab € 2,77*
Ähnlich
Ecobra
944141
ab € 3,67*
Ähnlich
Ecobra
942141
ab € 3,70*
Ähnlich
Ecobra
940141
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.