Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 609-792251 Herst.-Nr.: 792251 EAN/GTIN: 4011123552808 |
| |
|
| | |
| ECOBRA Schreibplatte A4 aus Kunststoff, mit Solarrechner, Papieranschlagkante links Schreibplatte mit Solarrechner preiswerte Ausführung aus Kunststoff schwarz, für Schriftgut DIN A4, Aufhängeloch, in Einzelverpackung. Größe 350 x 230 x 27 mm Papieranschlagkante an der linken Seite, cm/mm-Teilung auf der rechten Seite. Artikeldetails: - Schreibplatte mit Solarrechner, preiswerte Ausführung aus Kunststoff
- für Schriftgut DIN A4
- Größe 350 x 230 x 27 mm (L x B x H)
- Papieranschlagkante an der linken Seite
- cm/mm-Teilung auf der rechten Seite
- Aufhängeloch, in Einzelverpackung
Weitere Informationen: | | Länge: | 350 mm | Breite: | 230 mm | Höhe: | 27 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, blockklemme a4, blockklemme, Klemmplatten, Blockmappen, Blockklemmer, Schreibunterlagen, Klemmbretter, Schreibbretter, Klemmbrettmappen, Clipboards, Rechner-Schreibplatten, Kunststoffschreibplatten, Kunststoff-Schreibplatten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 7,74* | € 11,91* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,19* | € 12,54* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 8,88* | € 13,57* | | | | Lager 609 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,25* | € 15,58* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,70* | € 20,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 609 | | Versand: Lager 609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|