Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibplatte A4 Kunststoff mit Solarrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibplatte A4 Kunststoff mit Solarrechner
Schreibplatte A4 Kunststoff mit Solarrechner
Artikel-Nr.:
     467-KATA175983
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     792251
EAN/GTIN:
     4011123552808
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Schreibplatte mit Solarrechner
  • preiswerte Ausführung aus Kunststoff
  • für Schriftgut DIN A4
  • Papieranschlagkante an der linken Seite
  • cm/mm-Teilung auf der rechten Seite
  • Aufhängeloch
  • in Einzelverpackung
  • schwarz
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch
Bruttogewicht:
0.38 kg
Deckel:
nein
Durchschreibeschutz:
nein
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Marke:
Ecobra
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
23 cm
Produkthöhe:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, blockklemme a4, blockklemme, Blockklemmer, Klemmplatte, Schreibbrett, Schreibunterlage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,75*
€ 11,81*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,18*
€ 12,44*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 8,88*
€ 13,46*
3 Tage
20
€ 4,95*
ab € 13,25*
€ 15,58*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 7,69*
€ 20,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
390411
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.