Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schreibplatten A4 aus Polypropylen mit Deckel und gummierter Klemmschiene, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Schreibplatten A4 aus Polypropylen mit Deckel und gummierter Klemmschiene, blau
Normalansicht - Ecobra Schreibplatten A4 aus Polypropylen mit Deckel und gummierter Klemmschiene, blau
rutschfeste, gummierte Stahl-Klemmschiene und zusätzliche Aufhängemöglichkeit
Schreibplatte, mit transparentem Einsteckfach auf der Innenseite
Artikel-Nr.:
     609-788003
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     788003
EAN/GTIN:
     4011123609809
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Ecobra Schreibplatten A4 aus Polypropylen mit Deckel und gummierter Klemmschiene, blau

Schreibplatten aus Polypropylen (PP) mit Deckel und transparentem Einsteckfach auf der Innenseite für Schriftgut DIN A4, mit rutschfester, gummierter Stahl-Klemmschiene an kurzer Seite, zusätzliche Aufhängemöglichkeit, einzeln im transparenten Polybeutel.
Größe 340 x 235 x 12 mm
Farbe: blau

Artikeldetails:

  • mit Deckel und transparentem Einsteckfach auf der Innenseite
  • für Schriftgut DIN A4
  • mit rutschfester, gummierter Stahl-Klemmschiene an kurzer Seite
  • zusätzliche Aufhängemöglichkeit
  • einzeln im transparenten Polybeutel
  • Größe: (BxH) geschlossen : 235 x 340 mm offen: 470 x 340 mm
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Länge:
340 mm
Breite:
235 mm
Höhe:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, clipboard pp a4 hoch blau, blockklemme a4, blockklemme, Klemmplatten, Blockmappen, Blockklemmer, Schreibunterlagen, Klemmbretter, Schreibbretter, Klemmbrettmappen, Clipboards, Kunststoffschreibplatten, Metallklemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,82*
€ 4,99*
Lager 609
unbekannt
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 5,14*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
390411
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.