Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibplatte mit Deckel A4 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibplatte mit Deckel A4 blau
Schreibplatte mit Deckel A4 blau
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB788003
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     788003
EAN/GTIN:
     4011123609809
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Schreibplatte aus Polypropylen (PP) mit Deckel und transparentem Einsteckfach auf der Innenseite für Schriftgut DIN A4
  • mit rutschfester, gummierter Stahl-Klemmschiene an kurzer Seite
  • zusätzliche Aufhängemöglichkeit
  • einzeln im transparenten Polybeutel
  • zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.335 kg
Deckel:
ja
Farbe:
blau
Farbe des Clips:
silber
für Format:
A4
Marke:
Ecobra
Material:
PP (Polypropylen)
Produktbreite:
23 cm
Produkthöhe:
34 cm
Taschenrechner enthalten:
nein
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a4 kunststoff, blockklemme a4, blockklemme, Blockklemmer, Blockklemmmappe, Blockmappe, Klemmplatte, Schreibbrett, Schreibunterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
390411
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.