Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Laserpointer 4 in 1, mit Touch-Pen-Spitze, LED-Licht und integriertem Kugelschreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Laserpointer 4 in 1, mit Touch-Pen-Spitze, LED-Licht und integriertem Kugelschreiber
Normalansicht - Ecobra Laserpointer 4 in 1, mit Touch-Pen-Spitze, LED-Licht und integriertem Kugelschreiber
Laserpointer, Reichweite ca. 100 m mit rot leuchtender Punktprojektion
LED Licht weß
Kapsel mit Touch-Pen-Spitze
Auslieferung in hochwertiger Aluminiumdose
Artikel-Nr.:
     609-780840
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     780840
EAN/GTIN:
     4011123630407
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Laser-Pointer
Laserpointer
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber

Ecobra Laserpointer 4 in 1, mit Touch-Pen-Spitze, LED-Licht und integriertem Kugelschreiber

Laserpointer* 4 in 1 mit Touch-Pen-Spitze
Bei Präsentationen und Schulungen ist der rot leuchtende Punkt bestens geeignet, den Zuschauer auf bestimmte Bereiche hinzuweisen. Das zusätzliche LED-Licht ermöglicht dem Anwender, auch im Dunkeln seinen Arbeitsbereich auszuleuchten.

Silberfarben, mit hochwertiger Touch-Pen-Spitze, in super softer Qualität, für perfektes Navigieren auf der Displayoberfläche von Smartphones, Tablet PCs u.a. Integrierter Kugelschreiber, hochglanzverchromter Clip, Lieferung im Etui inkl. 3 Knopfzellen (G3-A CNB).

– Kugelschreiber mit Standard-Kurzmine, Farbe schwarz
– Kapsel mit Touch-Pen-Spitze
– LED-Licht, weiß
– Laserpointer*, Reichweite ca. 100 m
* Die Sicherheitsanforderung entspricht der Laserklasse 2 mit einer Ausgangsleistung von <1mW, eingestuft nach DIN EN 60825-1

Artikeldetails:

  • Laserpointer 4 in 1 silberfarben
  • Laserpointer, Reichweite ca. 100 m mit Punktprojektion
  • LED-Licht weiß
  • Touch-Pen-Spitze
  • Kugelschreiber mit Standard-Kurzmine, Farbe schwarz
  • hochglanzverchromter Clip
  • Lieferung im Etui, inkl. 3 Knopfzellen (G3-A CNB)
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionskuli, Multifunktionsschreibgerät, Multifunktionsstift, Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, laserpointer 100m, laser pointer, laserpointer klasse 2, Multifunktionslaser, Laser Pointer, Touch Pen Spitzen, Kugelschreiber, Laser-Zeigestab, Laser-Zeigestäbe, Laserzeigestab, Laserzeigestäbe, Touch Pen Stifte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 15,61*
€ 22,09*
€ 6,95*
ab € 17,98*
€ 26,04*
Lager 609
unbekannt
€ 4,95*
ab € 25,33*
€ 29,79*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
780830
ab € 12,60*
Ähnlich
Ecobra
780820
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.