Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Laserpointer 4 in 1, mit Teleskop-Zeigestab, LED-Licht und integriertem Kugelschreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Laserpointer 4 in 1, mit Teleskop-Zeigestab, LED-Licht und integriertem Kugelschreiber
Normalansicht - Ecobra Laserpointer 4 in 1, mit Teleskop-Zeigestab, LED-Licht und integriertem Kugelschreiber
Laserpointer, Reichweite ca. 100 m mit rot leuchtender Punktprojektion
Artikel-Nr.:
     609-780820
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     780820
EAN/GTIN:
     4011123600707
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Laser-Pointer
Laserpointer
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber

Ecobra Laserpointer 4 in 1, mit Teleskop-Zeigestab, LED-Licht und integriertem Kugelschreiber

Laserpointer* 4 in 1 mit Teleskop-Zeigestab.
Bei Präsentationen und Schulungen ist der rot leuchtende Punkt bestens geeignet, den Zuschauer auf bestimmte Bereiche hinzuweisen. Das zusätzliche LED-Licht ermöglicht dem Anwender, auch im Dunkeln seinen Arbeitsbereich auszuleuchten.

Silberfarben, mit Laser & LED-Licht, integriertem Kugelschreiber und Schraubverschluss, hochglanzverchromtem Clip. Lieferung im Etui inkl. 3 Knopfzellen (G3-A CNB).

– Kugelschreiber Standard-Kurzmine, Farbe schwarz, mit Schraubverschluss
– Teleskop-Zeigestab bis 56 cm ausziehbar
– LED-Licht, weiß
– Laserpointer*, Reichweite ca. 100 m
* Die Sicherheitsanforderung entspricht der Laserklasse 2 mit einer Ausgangsleistung von <1mW, eingestuft nach DIN EN 60825-1

Artikeldetails:

  • Teleskop-Laserpointer 4 in 1
  • Laserpointer, Reichweite ca. 100 m mit Punktprojektion
  • LED-Licht weiß
  • Teleskop-Zeigestab bis 56 cm ausziehbar
  • Kugelschreiber mit Standard-Kurzmine, Farbe schwarz, mit Schraubverschluss
  • silberfarben
  • hochglanzverchromter Clip
  • Lieferung im Etui inkl. 3 Knopfzellen (G3-A CNB)
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionskuli, Multifunktionsschreibgerät, Multifunktionsstift, Teleskop-Kugelschreiber, Teleskopkugelschreiber, laserpointer 100m, teleskop kugelschreiber, laserpointer klasse 2, Zeigestab, Zeigestäbe, Teleskopzeigestab, Teleskopzeigestäbe, Overhead-Zeigestab, Overhead-Zeigestäbe, Zeigestock, Zeigestöcke, Teleskopzeiger, Antennen-Zeigestab, Antennen-Zeigestäbe, Antennenzeigestab, Antennenzeigestäbe, Teleskoplaserpointer, Multifunktionslaser, Laser Pointer, Laser-Zeigestab, Laser-Zeigestäbe, Laserzeigestab, Laserzeigestäbe, Teleskop-Laserpointer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 14,23*
€ 20,73*
€ 6,95*
ab € 15,87*
€ 23,51*
Lager 609
unbekannt
€ 4,95*
ab € 22,59*
€ 26,58*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
780830
ab € 12,67*
Ähnlich
Ecobra
780840
ab € 15,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.