Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Ersatzmine Radierstift, Ø 3,8 mm, Länge 100 mm, 10 St. im Beutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Ersatzmine Radierstift, Ø 3,8 mm, Länge 100 mm, 10 St. im Beutel
Normalansicht - Ecobra Ersatzmine Radierstift, Ø 3,8 mm, Länge 100 mm, 10 St. im Beutel
Artikel-Nr.:
     609-760325
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     760325
EAN/GTIN:
     4011123622303
Suchbegriffe:
Buntstiftminen
Radiermine Radierstift
Radierstrang Radierstift
Radierminenhalter

Ecobra Ersatzmine Radierstift, Ø 3,8 mm, Länge 100 mm, 10 St. im Beutel

Ersatzmine für Radierstift 760351
Erstklassige Radiermine für zielgenaues und schmierfreies Radieren.
Ø 3,8 mm, Länge 100 mm
10 St. im Beutel

Artikeldetails:

  • Ersatzminen für Radierstift
  • Erstklassige dünne Ø 3,8 mm, Länge 100 mm Radiermine
  • für zielgenaues und schmierfreies Radieren
  • 10 St. im Beutel
Weitere Suchbegriffe: Radierstift, radierstift ecobra, buntstiftminen, Markenradierer, Bleiradierer, Bleistift-Radierer, Bleistiftradierer, Radiergummis, Kautschukradierer, Plastikradierer, Kunststoffradierer, Radierminen, Ersatzradierer, Radierminen für Radierminenhalter, Radierer, Ersatzminen für Radierstift
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 609
unbekannt
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 5,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,44*
€ 6,35*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
760351
ab € 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.