Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 609-729060 Herst.-Nr.: 729060 EAN/GTIN: 4011123215109 |
| | |
|
|  |  |
 | Profi-Cutting-Mats Auch zum Einsatz für maschinelles Schneiden bestens geeignet, ein unentbehrliches Hilfsmittel für alle. Schützt Ihre Tischoberfläche und gleichzeitig die Klingenschärfe! Die 5-lagige Sandwich-Soft-Bauweise mit hartem Kern, 3 mm stark, erlaubt präzise und spurlose Schnitte. Teilung 10 und 50 mm mit unterlegtem, feinem Raster, beidseitig bedruckt, ermöglicht ermüdungsfreies, schnelles Arbeiten. Artikeldetails: - - alle Vorteile auf einen Blick -
- 3-lagige, schwere Ausführung
- selbstheilende Oberfläche, Schnittlinie schließt sich wieder und wird unsichtbar
- sehr solide Struktur der einzelnen Schichten
- harter Kern, kein Durchschneiden der Oberfläche möglich
- elastische Oberfläche, Schutz für Ihre Klingen
- bei sachgerechter Anwendung + Lagerung keine Wölbung und Brüche (darauf achten, dass die Schneideunterlage immer planliegend und nicht der Sonne oder sonstigen Wärmequellen ausgesetzt ist)
- doppelseitig verwendbar zum Schneiden, Schreiben und auch als Mouse Pad
- anti-rutsch- und anti-reflektierende Oberfläche
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 900 mm | Breite: | 600 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ecobra schneidematte, Cut-Mat, Schneideunterlagen, Schneidematten, Cutting-Mat, Cuttingmat |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 4,16* | – | € 32,45* |  |  |  | Lager 609 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 42,45* | € 49,84* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 609 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 609 |  | Versand: Lager 609 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|