Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Skipper-Navigations-Mappe mit Tablet-Fach in A4 (Übergröße), ohne Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Skipper-Navigations-Mappe mit Tablet-Fach in A4 (Übergröße), ohne Inhalt
Normalansicht - Ecobra Skipper-Navigations-Mappe mit Tablet-Fach in A4 (Übergröße), ohne Inhalt
Für Tablets von 7-10.1". Flexibel - wandelbar - optimal
Klappzwischendeckel linke Seite: Vergrößertes transparentes Einsteckfach, um z.B. Seekarten und A4 Notizblöcke noch einfacher unterzubringen. / Rechte Innenseite Mappe: 9 Einstecklaschen, zur Verstauung der Griffe des Anlege- und Kursdreiecks, Spitzer, Radiergummi, Feinminendosen u.a. (Lieferung ohne Navigationsinstrumente)
Linke Innenseite Mappe: Herausnehmbares Tablet-Fach mit Gummizugbändern, um alle Tablets von 7 bis 10.1 Zoll einfach und sicher zu fixieren (Lieferung ohne Tablet) / Klappzwischendeckel rechte Seite: 2 zusätzliche Klarsichteinsteckfächer für Bootsführerscheine und 2 Einsteckfächer für Visitenkarten, Brevetkarten u.a. (Lieferung ohne Navigationsinstrumente)
Das Tablet kann sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Position aufgestellt werden. Lieferung ohne Tablet.
Mappe geschlossen, Außenmaterial hochwertiges schwarzes Kunstleder mit rundum blauer Ziersteppung, die den maritimen Charakter dieser Mappe unterstreicht.
Artikel-Nr.:
     609-705610
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     705610
EAN/GTIN:
     4011123626301
Suchbegriffe:
Tablet Konferenzmappe
Tablet-Organizer
Tabletmappe
ecobra tablet konferenzmappe

Ecobra Skipper-Navigations-Mappe mit Tablet-Fach in A4 (Übergröße), ohne Inhalt

Nochmal optimiert!
Die NEUE Skipper-Navigations-Mappe noch komfortabler
Hochwertige Navigations-Mappe für den anspruchsvollen Skipper. Außenmaterial hochwertiges schwarzes Kunstleder mit rundum blauer Ziersteppung, die den maritimen Charakter dieser Mappe unterstreicht. Innenmaterial elegantes textiles Gewebe matt schwarz.

Die linke Innenseite der Mappe ist für den sicheren Transport eines Tablets von 7 bis 10.1 Zoll bestens durchdacht. Das Tablet-Fach ist mit Gummizugbändern zum Fixieren des Tablets ausgestattet. Sowohl im Boden der Mappe als auch auf der Rückseite des Tablet-Fachs befinden sich mehrere Klettbuttons zum sicheren Befestigen des Tablet-Fachs in der Mappe. Durch eine am Klappzwischendeckel angebrachte Befestigungslasche kann das Tablet sowohl in vertikaler, als auch in horizontaler Position angenehm bedient werden.

Der Klappzwischendeckel enthält auf der rechten Seite noch 2 zusätzliche Klarsichteinsteckfächer für Bootsführerscheine und 2 Einsteckfächer für Visitenkarten, Brevetkarten u.a. sowie auf der linken Seite ein transparentes Einsteckfach zum Verstauen von Seekarten, Notizblöcken oder sonstigen Utensilien. Die Klappe dient gleichzeitig als Schutz des Tablets auf der einen und der Navigations-Instrumente auf der anderen Seite.

Größe DIN A4 (Übergröße) mit Rundum-Reißverschluss, einzeln im Karton verpackt.

In den dafür vorgesehenen Einsteckfächern und -laschen können Navigations-Instrumente verstaut werden. Die Navigations-Instrumente sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Skipper-Navigations-Mappe mit Tablet-Fach in A4 (Ü), leer:

  • Größe DIN A4 (Übergröße)
  • mit Rundum- Reißverschluss
  • Für Tablets von 7 bis 10.1 Zoll geeignet
  • Das Tablet ist nicht im Lieferumfang enthalten
  • einzeln im Karton verpackt
  • Mappe leer, ohne Navigations-Instrumente
Weitere Suchbegriffe: tablet konferenzmappe, Skipper-Navigations-Mappen, Skipper-Navigations-Tablet-Mappen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 43,84*
€ 59,17*
Lager 609
unbekannt
€ 4,95*
ab € 65,73*
€ 65,73*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
837706
ab € 0,45*
Zubehör
Ecobra
837003
ab € 2,36*
Zubehör
Ecobra
7062
ab € 10,33*
Zubehör
Ecobra
7064
ab € 14,14*
Zubehör
Ecobra
8053
ab € 10,72*
Zubehör
Ecobra
7053
ab € 11,10*
Zubehör
Ecobra
760401
ab € 9,11016*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.