Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skipper-Navigations-Mappe A4 ohne Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Skipper-Navigations-Mappe A4 ohne Inhalt
Skipper-Navigations-Mappe A4 ohne Inhalt
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB705610
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     705610
EAN/GTIN:
     4011123626301
Suchbegriffe:
Tablet Konferenzmappe
Tablet-Organizer
Tabletmappe
ecobra tablet konferenzmappe
  • Hochwertige Navigations-Mappe für den anspruchsvollen Skipper.
  • Außenmaterial hochwertiges schwarzes Kunstleder mit rundum blauer Ziersteppung, die den maritimen Charakter dieser Mappe unterstreicht.
  • Innenmaterial elegantes textiles Gewebe matt schwarz.
  • Die linke Innenseite der Mappe ist für den sicheren Transport eines iPads bestens durchdacht.
  • Eine integrierte iPad Hülle ist mit mehreren Klettbuttons im Boden der Mappe und auf der Rückseite des iPad Schutzes zur sicheren Fixierung ausgestattet.
  • Durch eine am Klappzwischendeckel angebrachte Befestigungslasche kann das iPad sowohl in vertikaler, als auch in horizontaler Position angenehm bedient werden.
  • Die Klappe ist mit einem transparenten Einsteckfach versehen zum Verstauen von Seekarten, Notizblöcken oder sonstigen Utensilien und dient gleichzeitig als Schutz des iPads auf der einen und der Navigations-Instrumente auf der anderen Seite.
  • In den dafür vorgesehenen Einsteckfächern und -laschen können Navigations-Instrumente verstaut werden. Die Navigations-Instrumente sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.925 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Ecobra
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: tablet konferenzmappe, nautikinstrument, Nautikinstrumente, Navigationsdreieck, Navigationsgerät, Navigationszirkel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 43,67*
€ 59,10*
10 Tage
20
€ 4,95*
ab € 65,73*
€ 65,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
837706
ab € 0,44*
Zubehör
Ecobra
837003
ab € 2,26*
Zubehör
Ecobra
7062
ab € 10,35*
Zubehör
Ecobra
7064
ab € 14,12*
Zubehör
Ecobra
8053
ab € 10,79*
Zubehör
Ecobra
7053
ab € 11,09*
Zubehör
Ecobra
760401
ab € 9,14004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.